4,094件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 直径(Φmm)21
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクセン振動モータ
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 締付能力(小ねじ)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm) モルタル13 質量(kg)1.4 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に 材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック 入数(双)1 機能吸汗・速乾性
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。 材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン 質量(g)170
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有限要素法の基本から、具体的な解析手順までを徹底解説。機械構造物の振動解析について、理論と実践がしっかり学べる。機械構造概論骨組構造の材料力学有限要素法の基礎薄板構造力学機械振動の基礎構造振動の理論有限要素法による振動解析振動解析プログラムの実際過渡応答と衝撃周波数応答関数とランダム応答ランダム振動にともなう破壊
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数246 著者名小松敬治 初版年月2009/03
1冊
3,800 税込4,180
10日以内出荷

例題を多く、かつ事例研究として実機の関連振動問題を取り上げ、振動問題を基礎から実践的に理解できる書。技術者の能力を証明する資格である「ISO機械状態監視診断技術者」の試験対策に最適。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数325 著者名松下修己 田中正人(機械力学) 神吉博 初版年月2009/10
1冊
5,000 税込5,500
10日以内出荷

機械系を対象とした場合に想定される振動現象に特に焦点を当てて解説した教科書。「振動学の基礎と線形1自由度系の振動」「連続系の振動と多自由度系の振動」の2編からなる。
ジャンル機械 分類専門 判型B5 ページ数294 著者名山川宏 初版年月2014/11
1冊
3,600 税込3,960
10日以内出荷

『回転機械の振動』の続編。ロータ振動の実際を概観し、振動トラブルに対する解決能力の向上を目指して、多くの振動問題の事例を紹介しつつ問題点把握の視点や、解決への基本アプローチが総合的に身に付くよう解説。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数403 著者名松下修己 田中正人(機械力学) 小林正生 初版年月2012/12
1冊
6,000 税込6,600
10日以内出荷

第2版の内容を見直し、近年広く用いられる「モード解析」「振動制御」「有限要素法」の項目を追記。また、運動方程式導出の理論的背景をより明確にするため、「力学の諸原理」の章を起こした。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数237 著者名入江敏博 小林幸徳 初版年月2006/12
1冊
3,600 税込3,960
10日以内出荷

機械の設計や製作の考え方の基本となる機械力学と機械の振動に関わる問題の解決や、機械振動学についてわかりやすく解説。著者らの開発した魚ロボットなどのユニークな実例を交えて紹介する。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数145 著者名山本郁夫 伊藤高廣 初版年月2014/06
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適 工作機械の振動テスト ベアリングなどの交換時期の判定 機械の誤動作防止 100件の読み取りデータ プリンタ装備のポータブルタイプ 日付・時間設定
仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g 測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak) 電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA 表示分解能加速度0.1m/s2 データメモリ100件 充電時間(分)≦132間 バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時) 誤差≦±5% 動作電圧(V)6
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

A-Gas Japan振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定
仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可) 寸法(mm)センサ部:Φ9×30 電源単4電池×4 精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃ サンプリング1秒 ディスプレイLCD、20mm×28mm 使用環境0~50℃、0~80%RH 測定周波数10Hz~1kHz
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェックに最適 コンパクトで軽量、片手で操作 検査結果は40秒間保持
寸法(mm)150×22×18 () 質量(g)55(バッテリ含む) 電源ボタン電池2個(LR44 or SR44) 精度±5 ±2 ディスプレイ3 1/2桁 LCD 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)< 85 バッテリー稼動時間約4.5時間(連続使用時)
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)振動計
振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s 電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフ コード長さ(m)1.2 精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃) 測定方法圧電型センサ センサー寸法(mm)Φ16×30 消費電流(mA)約DC6 校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~40℃、0~80%RH 測定周波数10Hz~1kHz サンプリング周期約1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷

A-Gas Japan振動計
振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可) 寸法(mm)センサ部:Φ16×30 質量(g)磁気プローブ:約38 電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフ コード長さ(m)1.2 精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃) センサー圧電型センサ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒 使用環境0~40℃、0~80% RH 測定周波数10Hz~1kHz
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

マザーツールデジタル振動計
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング約1回/秒 電源006P(9V)×1 付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 センサー寸法(mm)Φ16×29
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)振動変換器
機械設備等の長期計測に 設置が簡単
仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4753-42
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
1台ほか
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合。振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ) 寸法(mm)173.2×44×150.5 質量(g)約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む) 範囲【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB 測定機能1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド 測定周波数範囲振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hz データ記録件数【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存 IP等級【本体】IP54【センサ部】IPX7
1台
特価
329,800 税込362,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

insta360振動吸収ダンパー
エコ商品
激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。
セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1 寸法(mm)43×37×42 質量(g)102(制限:250) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2629NA-15タイプ
エコ商品
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上板:ステンレス(SUS304) セット内容超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V)単相200 材質(パッキン)EPDM(t=3mm)
1セット
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)ペン型振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 電源単4電池×4 センサー寸法(mm)Φ9×30 測定周波数範囲(Hz)10~1k 校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz 画面表示寸法(mm)LCD20×28 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan振動変換器
機械設備等の長期計測に。設置が簡単
仕様●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●校正点:[速度]50mm/s (160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm (160Hz)●測定:速度、加速度(RMS)、変位 (p-p ( peak-peak )) 測定範囲[速度」0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm 電源DC12V~DC30V 20mA ケーブル長(m)1.2 精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading (at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001mm 寸法(Φ×mm)Φ16×37 出力電流(mA)アナログ:4-20 測定単位[速度]mm/s・cm/s、[加速度]m/s2・g、[変位]mm 測定周波数10Hz~5kHz
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

手のひらに大型プロテクター内層! 手首マジックでしっかりフィット! 振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。 甲部はオレンジ色で視認性抜群!。 洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。 材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック グレー 入数(双)1 機能振動軽減
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS-GM63B ポータブル振動計 セパレート bitstrong 動画あり
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。 適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後 測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限 測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms) 電源9 V電池 温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80 センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型) 温度精度±2℃ 表示形式3.5桁表示 測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク) 関連資料(0.8MB) 測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO) 動作湿度(%RH)80 ~ 90 サイクルタイム表示更新:1秒 動作温度範囲(℃)0 ~ 40 バッテリー寿命連続使用約20時間 変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
1個
49,980 税込54,978
欠品中