カテゴリ

  • 家電(79)
  • 医療(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 物流用品(33)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • カー用品(22)
  • 電動工具(22)
  • エンジン工具(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • バイク部品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 制御機器(10)
  • 保管用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 農業機械(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動板」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動板 DAP-111NAVIS ナビス(アズワン)振動板 DAP-111NAVISナビス(アズワン)
297税込327
1個
当日出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。
材質ガラスエポキシサイズΦ43mmアズワン品番0-1400-12
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタルアズワン(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
クラドニー図形用振動板 ナリカクラドニー図形用振動板ナリカ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
材質鉄製(黒塗装)寸法(mm)(丸形)Φ170、(角形)140×140
卓上振とう器 大榮歯科産業卓上振とう器大榮歯科産業(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)マイクロスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
759税込835
1個
欠品中
定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジーバイブレータ V形シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合(制御器)C4-5B
空気式ポールバイブレーター エクセン空気式ポールバイブレーターエクセン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板 200×200mmアーテック[学校教材・教育玩具]
782税込860
1枚
当日出荷
・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC寸法(cm)20.5×20.5×0.1厚さ(mm)0.28
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-20LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
バイブレーター(励振器) ナリカバイブレーター(励振器)ナリカ
57,000税込62,700
1個
当日出荷
大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き寸法(mm)Φ90×100許容電流(A)(最大)1コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
振動モータ エクセン振動モータエクセン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK充電制御車用バッテリー BL-5 seriesBM LINK(16件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-Vノーブランド
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
補水がいらないセミシールドタイプ独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
ステンレス静音ワゴン(組立式) ナビス(アズワン)ステンレス静音ワゴン(組立式)ナビス(アズワン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質本体/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg/段)20
とっても静かな処置車 (トレイBOX) ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 (トレイBOX)ナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
補助天板付きでスペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。 下部に大型の棚板が付いています。 夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25
スマート救急カート ナビス(アズワン)スマート救急カートナビス(アズワン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。 Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。 天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)寸法(mm)【小】260×380×95、【大】260×380×370質量(kg)30材質(本体)【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【天板】PET樹脂天板寸法(mm)315×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960キャスター径(Φmm)100アズワン品番7-3415-01
アトラスバッテリー アトラス(ATLAS)アトラスバッテリーアトラス(ATLAS)
11,980税込13,178特価
1式
当日出荷
世界110カ国の信頼を持つ韓国電池が製造しております。メーカー取り扱い機種は、オープンベント(補水液栓付き)型MFバッテリーです。2000年に新工場増設に伴いより一層の品質、供給体制を確立しております。また、日本国内建機、溶接機メーカーへ新車組み付け用として採用しています。自動車用(JIS、BCI、DIN規格)、サイクルサービス用バッテリー(EB、GC)を品揃えしております。両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。優れた振動耐震性・高始動性能鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
ウォータークラフト用バッテリー 古河電池ウォータークラフト用バッテリー古河電池
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
始動性能を大幅にアップ 振動・液モレに強い制御弁(シール)式 自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)約5.0(電解液を除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×87×161バッテリー容量(Ah)18(10時間率)充電電流(A)1.8液量(L)約0.82関連資料(1.12MB)
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP寸法(mm)400×280×125
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2629NC-24タイプスリーピース
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])7400電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
hoco PH52 アルミタブレットスタンド hocohoco PH52 アルミタブレットスタンドhoco
5,498税込6,048
1個
当日出荷
向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製タブレットスタンド アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。 キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。 また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。 大型の台座でタブレットを安定させることができます。 また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。 タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。 天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン寸法(mm)約178×143×45質量(g)約450適合サイズ7~12.9インチタブレット特性折りたたみ可能・360回転
36Vコードレスジグソー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40ボルト平径(mm)21
スマホスタンド ホルダー アーム 折り畳み式 クランプ式 高さ角度調整可 【4.6~6.9インチ】 エレコムスマホスタンド ホルダー アーム 折り畳み式 クランプ式 高さ角度調整可 【4.6~6.9インチ】エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)ブラック質量(g)約95耐荷重約2kg外形寸法スマートフォンホルダー:幅約115mm×奥行約30mm×高さ約145mm、アーム:約180mm、ベースホルダー:幅約81mm×奥行約43mm×高さ約32mm対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)適合サイズクランプ対応板厚:約10mm~約40mm、クランプ対応円柱直径:約10mm~約30mm、端末ホルダー対応厚み:約7mm~約15mm角度調節
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu
15,980税込17,578
1式
4日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。液口栓はフラットタイプを採用。バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225取手可動式
業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」古河電池(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー 世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。 ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
...