カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(91)
    • ラボシェイカー(6)
  • メカニカル部品(402)
    • コンベヤ(25)
    • 振動モーター(86)
    • ギヤードモーター(13)
    • モーター周辺部品(2)
  • 電動工具(121)
    • 電動工具攪拌機/バイブレーター(11)
  • 測定関連サービス(9)
    • 騒音計・振動計レンタル(6)
  • 測定用品(50)
    • 振動計(30)
  • 制御機器(295)
    • モーションコントロールボード(3)
  • 機構部品(628)
  • 切削工具(98)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 空圧工具(48)
  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 家電(35)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(20)
  • 手袋(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 梱包用品(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • エンジン工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「振動機」の検索結果

2,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model 本多電子(HONDEX)HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model本多電子(HONDEX)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
HE-8000Sの特徴は魚探の周波数で、使用できる2D魚探の周波数は200kHzと400kHzの2周波です。エリアを選ばないポピュラーな200kHzとスポットビームの400kHzの組み合わせで、同時かつ高速に発射可能なため、ハードボトムの探索からシャローの釣りまで難なくこなせる仕様となっています。また、現行の振動子であるTD03(200kHz)やTD43(400kHz)、水温センサーもそのまま使用できる為、既にセットしてあるエレキモーターや万能パイプなどもコネクターを差し替えるだけでそのままご使用いただけます。画面サイズは8.4型のボンディング液晶を採用、視認性が良く結露も発生せず、さらに偏光グラスにも対応しています。地図はホンデックスオリジナルの全国詳細地図を内蔵、GPSはアンテナを本体に内蔵したコンパクトな設計です。デプスマッピング(R)機能も搭載しており、走行して海底地形図を作成することでより詳細なボトム形状を把握可能です。キーは日本語表記でエントリーユーザーやレンタルユーザーも直感的が操作が可能な設計となっており、電源電圧はDC11V~35Vに対応、省電力性能にも優れたモデルです。
ポケッタブルCO・O2モニタ 光明理化ポケッタブルCO・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
循環ポンプ DC24V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無しマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC24V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8(DC26V)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)90以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)0~900ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節テスコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
気になったらすぐ、おうちで手軽にトリミング。安全設計で使いやすい、ペット用コードレスバリカンです。ペット専用に開発された切れ味の良いセラミック刃で、伸びた毛をスムーズにカット。誤作動や電池の劣化を防ぐ安全機能を搭載し、ご自宅でのワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートします。
用途USB充電で場所を選ばず使える。手軽に伸びた毛をカットできる、ペット専用コードレスバリカンです。 トリミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 ペット専用に設計された、切れ味の良いセラミック刃を採用。太い毛や密集した毛でも引っ掛かりを抑え、ストレスなくスムーズにカットできます。刃の長さは手元のスライドボタンで4段階に切り替え可能で、足裏など短くカットしたい場所でお好みの毛の長さに調節できます。 刃を動かすモーターの回転スピードを切り替えて、切れ味や動作音を調節可能です。5,000~7,000回転/分のパワーを5段階で設定でき、毛の硬さや量、振動音などに合わせて調節できます。 部位やスタイルに合わせて付け替えられる4つのアタッチメント付き。3mm/6mm/9mm/12mmから選べて、毛の長さを整えられます。 LEDディスプレイで、設定したモーターの回転スピードや電池残量、ロックの状態などをひと目で確認できます。 カットが終わったら、刃先を取り外して水洗いOK。衛生的に使えます。 ※製品本体は洗えません。 1回30分の連続使用が可能。1回の充電で最大180分間使うことができ、全身の気になるところをしっかりお手入れできます。 ※一般的にバリカンは長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。ワンちゃん・ネコちゃんの安全のために1回の使用は30分までとし、刃が熱くなったら一旦停止して冷ましてからお使いください。 動作音は約60dBとひかえめ。ワンちゃん・ネコちゃんもストレスを感じにくい音量です。 電源ボタンを長押しするとロックがかかり、不意の誤作動を防止します。 モーターとバッテリーを守るオートオフ機能を搭載。毛詰まりやオイル切れなどでモーターに負荷がかかった場合や、センサーがバッテリーの温度異常を感知すると、運転を自動で停止します。 電池の劣化を防ぐ過充電・過放電対策を二重で設けています。 本製品を充電できる、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。別途、USB-Aポートを備えた出力5V/1.5A以上の充電器をご用意ください。 バリカンのお手入れに必要な小型ブラシを付属しています。おうちで手軽にメンテナンスができて、長く使えます。材質本体質量(g)約250(本体のみ)消費電力(W)約5(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45 ×約45×約180(本体のみ)連続使用時間30分(1回の充電で合計約130~180分使用可能)電池リチウムイオン電池使用温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)充電時間(分)150充電方式USB充電回転速度モーター:5段階防水性刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
デスク型コイルばね式除振装置 明立精機デスク型コイルばね式除振装置明立精機
299,800税込329,780
1台
50日以内出荷
硬度計の振動特性を解析し、専用機ならではの除振性能を発揮。メーカー製品の中で最も歴史のある、背の高い硬度計の専用除振装置です。フォークリフトの通路に面した場所や、プレス機引張り試験機のすぐ隣りなど、悪条件下での使用にも充分耐えられるよう設計されています。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばね固有振動数(Hz)3.5搭載可能質量(kg)100以下
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1取扱説明書(3.34MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1取扱説明書(3.34MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
Xiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96モカゴールド質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
Xiaomi 15T Pro Gray 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Gray 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96グレー質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
Xiaomi 15T Pro Black 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Black 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96ブラック質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEARエレコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
日々変わる体のコンディションへ、もっと心地よいセルフケアを。約500gの本体重量が手に持ったときの安定感を生み、程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる、エクリア リフレッシュガン-ヘビーモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間なく部位や痛みに合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションに、強い刺激でケアしたい方におすすめです。 約500gの本体重量が振動を吸収し、強く握らなくても当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。 重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化して体感の向上を実現。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアができます。 重量感と強い刺激だからこそ、お好みの刺激や気になる部位に合わせて”狙い撃ち”と”押し流し”の2つの使用方法が可能です。 本体に金属を用いた程よい重量感のある設計なので、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に”狙い撃ちケア”ができます。 高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して”押し流しケア”ができます。 振動速度を4段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 押し当てる強さによって1200-3000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。 振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。 平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 1分あたりの振動回数は約1,200回~3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。 静音設計で自宅やジムなど、時間や周りを気にせず使用できます。 高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。 側面をフラットに仕上げているため、指がかかりやすく手のひらにフィットして握りやすい設計です。 バッテリーは、過充電、過放電、過電流防止、充放電温度検知と保護回路を備えた回路設計で、安心してご使用いただけます。⇒バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 振動の強さは4段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEAR リフレッシュガン -ヘビーモデル-本体質量(g)485 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×41×164 ※アタッチメント除く充電時間3時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~3000【モード1】1200【モード2】1800【モード3】2500【モード4】3000駆動時間(時間)5(満充電、モード4使用時、無負荷)
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
とめーる君 洗濯機振動制御ユニット produce・Dとめーる君 洗濯機振動制御ユニットproduce・D
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)700×700×47質量(kg)23
タッチパッド Bluetooth サンワサプライタッチパッド Bluetoothサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。
セット内容タッチパッド、充電用ケーブルガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約139適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)約0.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
タッチパッド ケーブル サンワサプライタッチパッド ケーブルサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。ガンメタサイズMサイズ(6インチ)質量(g)約102ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×107×11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
タッチパッド ケーブル サンワサプライタッチパッド ケーブルサンワサプライ
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約133ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組 積水樹脂商事セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組積水樹脂商事
2,298税込2,528
1セット(4個)
4日以内出荷
洗濯機の高さを約10cmかさ上げできる洗濯機置き台。洗濯機の脚の下に設置して使用します。洗濯機下にスペースを作ることで、洗濯機の真下に排水ホースを通すことができます。排水口の位置が洗濯機の真下にある場合に便利です。水回りで気になる通気スペースの確保にも。洗濯機下にスペースができるので、お掃除ラクラク。いつも清潔。10cm高さが上がるので、洗濯物の取り出しもちょっぴり楽に。上下の弾性シートで洗濯機の振動を軽減します。
材質本体/PP樹脂 シート/EVA樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×10.5質量(kg/個)0.2
MIO MIVUE MP20 DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP20DAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所)マルチインパクトフックWRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければ純正フック同様に腰ベルト等に差し込んで使用できるマルチインパクトフックW。カラビナやU型のツールフックにも引っ掛ける事ができツーウェイで使用可能。腰ベルトに差し込んで使用でき、絶対に電動工具を落下させる事ができない高所作業時は腰ベルトのカラビナにも引っ掛ける事ができる。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定が可能。電動工具の取付け溝が斜め向きの機種にも取付けできる。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能。
用途マキタ充電式電動工具に取り付けて腰ベルト等に差し込んだり、カラビナやU型のツールフックに引っ掛ける事ができる。適合機種マキタ充電式電動工具10.8V・14.4V・18V・40Vのフック取付け可能な機種。●インパクトドライバ・アングルインパクトドライバ・ドライバドリル・アングルドリル・振動ドライバドリル・インパクトレンチ・ハンマドリル・スクリュードライバ・リベッタ・ボードカッタ・レシプロソー・鉄筋結束機・鉄筋カッタ・全ネジカッタ・コーキングガン・エアダスタ等・また一部のコード付インパクトドライバにも対応。ブラックメッキタイプマキタ右手用
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応より安全な2アクションレバーを採用防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応より安全な2アクションレバーを採用防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 8mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 12mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック循環ポンプ AC100-240V ニップル無しマリンテック
8,598税込9,458
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12Vマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要本体は樹脂製・金属部分はステンレス製AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら