29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。 作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。 ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理 ダストバッグ容量(L)1.2 トラスコ品番753-3748 セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)230 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース径(Φmm)【サクションホース】32 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口Rc1/4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100 タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)8 質量(kg)14 付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ 電流(A)11.5 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 使用真空圧力(kPa)23
1台
64,980 税込71,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンダストマン
静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体 電源(V)単相100 タンク容量(L)22 付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール 質量(kg)10(乾燥時) 高さ(mm)570 消費電力(W)1000 音量運転音:65ホーン/3m 本体外径(Φmm)345 電源周波数(Hz)50/60 回収容量(L)10 ベース径(Φmm)413 吸水量(L)6
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L)16 吸込仕事率(W)170 電源コード(m)5 仕様屋内型 トラスコ品番836-2168 セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm)394 質量(kg)10.7 高さ(mm)696 奥行(mm)426 電源(V)単相100 消費電力(W)1140 騒音値(dB)78 使用環境温度(℃)0~35 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。 電源(V)三相200 付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル 幅(mm)545 材質(本体)鉄製 奥行(mm)1190 材質(フィルター)綿/ポリエステル フィルター面積(m2)4.5 パイプ内径(Φmm)38
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室) 材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 出力(kW)5.5 周波数(Hz)50または60 電源(V)三相200 吸入口径(Φmm)50 風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz) フィルター面積(m2)4.5 静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
1台
679,800 税込747,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。 集塵容量(L)32 コード長さ(m)10 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル 質量(kg)90 電圧(V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129 最大風量(m3/min)4.5 最大真空圧(kPa)19
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用 電源(V)3相200 集塵容量(L)46 トラスコ品番127-6035 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)180 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに 電源(V)3相200 集塵容量(L)80 仕様RA-3507Lの姉妹品 トラスコ品番127-6030 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)200 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
739,800 税込813,780
翌々日出荷

マグネットクリーナー KTC 動画あり
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)720~1035 頭径(Φmm)95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など 電源(V)100 タンク容量(L)16(液体11.5) 集塵容量(L)16 コード長さ(m)8 質量(kg)8.8 付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター トラスコ品番827-7129 電流(A)11.0 消費電力(W)1010 最大静圧(kPa)20.7 風量(m3/min)2.3 騒音値(dB)73 運転音(dB)73 フィルター面積(m2)0.15
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電ブロワー
微風から強風まで3段階の風量調節ができます。集じん作業も可能です。吹き飛ばし清掃、洗車後の水飛ばし、ほこりや粉じんの集じんなどに向いてます。
用途車の掃除、配管の取替え、定期点検の際に生じるホコリや鉄粉等を取り除く際に 付属品充電器(LBC-1415)、バッテリーパック(LBP-1415)、ノズル、ダストバッグ モーター直流モーター 連続使用時間(分)30 (弱)、20(中)、10(強) モーター電圧(V)14.4 充電時間(分)30 アズワン品番64-3670-65 風圧(kPa)1.35(弱)、1.8(中)、3.6(強)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別- 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 真空度(mmH2O)2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg)70 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)5.5
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg)40 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)5.9
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg)70 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)6
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅・奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台です。キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利です。大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心してお使いいただけます。洗濯機より出っ張らないスリム設計、清潔感のある白色でスッキリ! 洗濯機周りをもっと便利に快適にするアイテムです。
材質【パイプ・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ジャッキ】ナイロン樹脂・鉄・メッキ【キャスター】PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ【固定ネジ】PP樹脂・鉄・メッキ【ゴムパッド】合成ゴム 寸法(mm)480‐780×390‐610×100 ホワイト
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷