142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番408-9898 適合機種TKC-1200 質量(g)50 品名サクションブラシ パイプ径(Φmm)32
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ブラシ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250 アズワン品番64-5045-71 ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種 アイボリー トラスコ品番491-6026
1セット
899 税込989
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

適合EA899KS-40、EA899KV(旧)、EA899KS-20(旧)、-20A(旧)、-20B、EA899KS-25(旧)用 エスコ品番EA899KS-52 寸法(mm)117×70×50
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。 適合機種TKC-1200 パイプ径(Φmm)32 全長(cm)18 質量(g)145 トラスコ品番408-9880 品名多目的ノズル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm)6.5 先幅(mm)20
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm)7.5 先幅(mm)20
1個
299 税込329
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
材質ABS樹脂 線径(Φmm)0.07 材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。 掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン 長さ(cm)20 寸法(幅W×奥行D)(cm)外形:2.6×1.6×長さ20 繰り返し・詰め替え対応
1個
739 税込813
当日出荷

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
仕様●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレス アズワン品番65-6882-18 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


インダストリーコーワ丸型ブラシ 馬毛
丸ブラシ
用途耐久性の高い丸ブラシ。 質量(g)66 本体寸法(mm)65×65×115
1個
1,498 税込1,648
欠品中

市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃 黄色 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)200 線径(Φmm)0.35 毛材コーネックス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

三菱電機・掃除機用のアレルパンチふとんクリーンブラシです アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン 寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130 質量(g)70 材質(ブラシ部)サンダーロン アズワン品番64-7942-67
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。 材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン 質量(kg)0.1 直径×長さL(Φmm×mm)60×270
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

おうちでカンタンお手入れ。伸びた毛をカットし、定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用トリミング・グルーミングキットです。専用のバリカン本体に、バリカンヘッド(大)・バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッド、2種類のグルーミングブラシが付属。バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントでお好みの長さにカットできるので、ペットの体格などに合わせて細やかなケアができます。被毛をしっかりキャッチ・吸引するため毛が舞わず、抜け毛を気にせずおうちで手軽にトリミングやグルーミングができます。
用途散らばりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れが可能。専用のバリカン本体に、バリカンヘッド(大)・バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッド、2種類のグルーミングブラシが付属し、バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントを付け替えてお好みの長さにカットできるトリミング・グルーミングキットです。 。トリミング・グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 。大切な家族のケアをおうちで。高齢や病気などの影響でトリミングサロンに行くのが難しい場合や、夏の熱中症対策として、ペットが安心できる環境でトリミングできます。 。ワンちゃんの太い毛もカットできる、ペット専用の刃を使用した大型バリカンを搭載。バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントを付け替えて、お好みのスタイルに合わせた毛の長さに調節できます。 。バリカン本体の付け替えヘッドとして、バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッドが付属。肉球周りなどのデリケートな部分のカットや、伸びた爪のケアまでおうちで手軽にできます。 。2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせたブラッシングが可能です。押し出しバーを押すとブラシ部が引っ込み、梳いた毛を絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。 。スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。 。アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。 。カットやブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、たっぷりトリミングしたい時は強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調節できます。 。弱モード:約60dB、中モード:約68dB、強モード:約72dB 。約1.4mのロングホースだから、カットやブラッシングしやすい場所で使用できます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。各種パーツはワンタッチで簡単に着脱でき、誰でもスムーズに使えます。 。内蔵のダストボックスは約1.5Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。 。※約1.5Lはダストボックス全体の容積です。実際に入る毛の量はこれより少なくなります。ダストボックスに毛が多く溜まると吸引力が低下するため、こまめに捨ててください。 。ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。 。※フィルターは黒いスポンジ状のものと紙フィルターの2種類あり、どちらも水洗い可能です。洗ったフィルターは、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。濡れたまま取り付けてモーターに水が入ると、故障の原因になります。 。ホースやバリカンヘッド類、ブラシ類などの付属品をひとまとめにできる専用収納袋が付属しています。使用後の片付けが簡単で、付属品をひとまとめにして保管できます。次回の使用時にもすぐに取り出せて、持ち運びにも便利です。 。本体は持ち運びに便利なハンドル付きで、約1.65kgの軽量設計なので片手でも手軽に持ち運べます。 。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。 材質本体・アタッチメント:ABS、バリカン本体:ABS、バリカンヘッド(刃):ステンレス・セラミック、爪とぎ(やすり):スチール 質量(kg)約1.65(本体のみ) ホワイト コード長さ(m)約2.5 定格消費電力(W)350 吸込仕事率(W)30 集塵容量(L)約1.5 ホース長さ(m)約1.4 定格出力バリカン:DC12V 5W 使用環境温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと) 保存環境温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと) サイズ(mm)幅約120×奥行約285×高さ約180(本体のみ)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド 質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5 吸込仕事率(W)最大63 集塵容量(L)0.3 電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64 入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
889 税込978
当日出荷

1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体)鋼板製ボディ コード長さ(m)8 吸込仕事率(W)360 運転音(dB)71(新基準) 集塵方式布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機・掃除機用のキャッチブラシです 小物の多い棚も手早く掃除。 小物の吸い込みを防ぐ格子付き。 耐久性が高く、優しいタッチの天然素材(馬毛)。
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
欠品中