964件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


トラスコ品番448-0058 厚さ(mm)15 質量(kg)0.1 本体寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)52 除塵率(%)52 初期圧力損失(Pa)73 ろ過風速(m/s)2.5
1セット(50本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷


エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7350 適合本体CE-105
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷

前田シェルサービスエクセル・排気フィルター
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343 質量(g)550 接続口径(Rc)3/8 ねじの種類Rc 最高使用温度(℃)50 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750 カートリッジEF-750
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途塗装ブース用。塗装ブース トラスコ品番448-0040 材質ポリエステル、ビニロン 質量(kg)12.2 捕集効率(%)52
1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様防炎性あり 材質防炎加工紙 寸法(mm)510×510 タイプ1次排気 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
1個
7,340 税込8,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
609 税込670
当日出荷

青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様難燃性有 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(m)1.6×20 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失75~250Pa 給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター タイプ角形用 呼称50
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
用途一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用 仕様非難燃性 トラスコ品番777-7370 材質ポリエステル 質量(g)65 本体寸法(mm)500×500 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)70 圧力損失初期49Pa
1セット(50枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。
質量(g)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
1台
990 税込1,089
当日出荷

クリーナー専用の別売排気フィルターです。
寸法(mm)53×53×57 質量(g)11 材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM 対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電式クリーナー SCD-190P、 SCD - S1P 他別売り排気フィルター
質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×20.5
1個
999 税込1,099
当日出荷


前田シェルサービスエクセル・排気フィルタ-
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7345 接続口径Rc3/8 寸法(Φ×mm)106.5×170 最高使用温度(℃)50
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷


ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8 質量(g)380 取付サイズNH3/4インチ アズワン品番64-6755-61
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)78 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)608 圧力損失(Pa)51~196
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,498 税込1,648
当日出荷

サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48 対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
599 税込659
当日出荷

FACシリーズ クリーン排気フィルタ CKD CADデータあり
1個
3,113 税込3,424
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7346 接続口径Rc3/8 高さ(mm)170 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)5~50 定格空気処理流量(m3/min)0.75 外径(mm)106.5
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7353 対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352 対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

超吸引ふとんクリーナー(IC-FAC2)に使用する排気フィルターです。フィルターは2個入りです。
トラスコ品番828-2625 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)38×38×37
1パック(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
459 税込505
翌々日出荷

ACふとんクリーナーハイパワーIC-FAC4に使用する排気フィルターです。 フィルターは2個入りです
質量(g)22.3 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×37 対応機種ふとんクリーナーIC-FAC4
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷