87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)



1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm)283×103×65 質量(g)960 電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷


常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.1 適合場所洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm)0~10000 仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番810-9777 質量(g)330 電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150 分解能1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチ
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6469 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6468 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2 セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg)約6.1 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 処理能力約6kg 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-95
1個
32,000 税込35,200
8日以内出荷

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-96
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約5.7 消費電力(W)約530 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31 使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
18,980 税込20,878
当日出荷

NGK(日本特殊陶業)O2センサー
ジルコニア素子を採用した高性能O2センサ ジルコニア素子は300℃を超える温度下で酸素濃度の差によって起電力が発生する特性を持っています。 この特性を利用して、素子の内側と外側(大気と排出ガス)の酸素濃度差を検知し、理論空燃比に対して燃料が濃い(リッチ)、薄い(リーン)かをECUにフィードバックするのがジルコニアタイプセンサの特徴です。
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源電圧 = 12 V dc。高さ = 80mm。消費電力 = 1.5W。奥行 = 25mm。寸法 = 80 x 80 x 25mm。騒音レベル = 19dB。ファン回転速度 = 2050rpm。センサータイプ = 温度。ベアリングタイプ = スリーブ。DC軸流Variofan. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCファン 温度センサによる速度制御を行います。 ガラス繊維強化プラスチック製ファン、PBTPハウジング又は金属製ハウジング、PAインペラを備えています。 ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て反時計方向です。 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びすずめっきの終端)による外部接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷


RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。非常に高温の気体と液体の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ m Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、無機絶縁を使用した堅牢なステンレススチール製で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです ガスやガスの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での非常に高い温度での液体 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1100 C (プローブ直径 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 ) 熱電対センサプローブは、無機絶縁の検出素子を保護する硬質耐腐食性ステンレススチール製で、ドーム型プローブ先端により信頼性が高く正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 210 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 1100 ° Cケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。半導体のコア温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時の透過性を高めるストレートハンドルを備え、信頼性の高い結果が得られます。また、長さ m の耐久 Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです の高精度で信頼性の高いコア温度測定に最適です さまざまな環境で使用される半固体 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が 3.3 mm 、精度が 1.5 C ± 0.25 )となっており、 -50 +600 C となっています 熱電対センサプローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、堅牢なニードルプローブ先端は食品製品の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 115 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 挿入プローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 600 ℃ケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro タイプ 温度プローブ、 PFA 絶縁細ワイヤ RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。空気や表面温度の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時の柔軟性を高めるケーブルとして設計され、信頼性の高い結果が得られます。また、長 Durable 1.5 の成形ミニプラグ付きケーブルを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。プローブは PFA 絶縁細ワイヤ構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 空気やの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での表面温度 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +280 C 、プローブ径 / 0.2 mm 、精度: 1.5 C ± 0.25 熱電対プローブは、 Durable PFA 絶縁体とビーズを備えています 溶接されたプローブ先端により、すばやく正確に結果を得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入した場合にも耐えることができますが、液体の測定には適していません 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +280℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

磁気先端を備えた RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。磁気プローブ先端が 10 mm のため、鉄金属表面の温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時に手の届きにくい場所で柔軟に対応できるようにコイル状のケーブルを使用して設計され、信頼性の高い結果を得られます。また、耐久性の高い Durable m のケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高いの表面温度測定に最適です さまざまな環境で使用される鉄金属 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1372 C 、プローブ直径 10 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 熱電対センサプローブは、検出素子を保護するための柔軟で Durable PU ケーブルから作られています。また、 kg の引張力を持つ堅牢なスプリング式プローブ先端で、送水管や排気パイプなどのさまざまな表面温度の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = 1372 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro タイプ 温度プローブ、ガラス繊維絶縁細ワイヤ RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。空気や表面温度の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時の柔軟性を高めるケーブルとして設計され、信頼性の高い結果が得られます。また、長さ 800 mm の耐久 Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に取り付けられます。このプローブは、ガラス繊維絶縁の細ワイヤ構造になっており、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 空気やの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での表面温度 各センサの動作温度範囲は広く、 -50 +450 C で、プローブ径は 0.2 mm (絶縁なし)、精度は 1.5 C ± 0.25 )です 熱電対センサプローブは、ガラス繊維絶縁細ワイヤで作られており、高温から保護します。一方、ビード溶接されたプローブ先端により、迅速かつ正確に結果を得ることができます ガラス繊維絶縁により、このプローブは用途に適しています 業務用オーブンの監視などの高温用途に適しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入した場合にも耐えることができますが、液体の測定には適していません 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 0.2mmプローブの長さ = 800mm検出温度 Max = +450℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 800mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷