商品豆知識
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
質量(kg)0.77
消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)150
羽根形状プロペラファン
風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
材質シリコンゴム
適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。
パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
用途換気扇用
寸法(cm)20
1個(20cm×3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ