21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm)3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
欠品中

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝 仕様U字溝用 適合(荷重側溝)歩道用 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)600 グレー 耐荷重(kg)500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど 材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2) 寸法W(mm)144 耐荷重(kg)204 タイプ非防水縦引き 耐荷重(kN)2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)