流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。
かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。
液性アルカリ性(塩素系)
液色淡い黄
使用場所トイレ
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330
仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
洋式便器の排水口に密着する形状。
パイプ詰まりを解消。
用途つまり取り
使用場所トイレ
材質ヘッド:合成ゴム 、柄:樹脂被覆鋼管
柄長さ(mm)約480
ヘッド径(Φmm)約150
1本
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
使い方は排水口にポン!と置くだけ。水を流すたびカセット内部の錠剤が徐々に溶け出して排水口全体に洗浄成分が行き渡り、除菌効果を発揮し、ヌメリ・ニオイをしっかり予防。
洗浄成分は安心な中性タイプ(塩素系非使用)。
効果は約2ヶ月間長持ち。(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
使用場所排水口まわり
成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、ショ糖)
質量(g)16(正味量)
液性中性
安全使用期間約2ヶ月間(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
シリーズハイター
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ケトル・急須・調味料入れなどの注ぎ口の洗浄に最適なアイテムです。
材質芯線:ステンレス、毛材:ナイロン・豚毛・馬毛
セット内容醤油差し詰まり:調味料注ぎ口:水筒・マグ注ぎ口:急須注ぎ口:隙間みぞ洗い:排水口洗い:おろし金洗い
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約120×310×25
長さL×直径(mm×Φmm)醤油差し詰まり:約100×1、調味料注ぎ口:約120×1~5、水筒・マグ注ぎ口:約150×2~10、急須注ぎ口:約160×10、隙間みぞ洗い:約200×15、排水口洗い:約210×25、おろし金洗い:約140×(毛先)15×5
質量(g/袋)約40
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)天然ゴム
使用場所トイレ
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
使用場所トイレ
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番488-8936
質量(kg)1.2
パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)80.2×555
加圧力(N)340
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)430
大きさ小
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)185
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
流し台・風呂場・便器などの排水口のつまりをサッと取ります。排水口の大きさに合わせて、2サイズ揃えています。
使用場所トイレ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約310
寸法(外径×高さ)(mm)154×595
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約540
寸法(外径×高さ)(mm)165×665
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)530
大きさ大
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所トイレ
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
毎日使う掃除道具を隠してバスルームに置ける、可愛いペンギンです。お風呂の排水口などのお掃除に便利な3点セットです。V字カットブラシは排水口やすみっこの汚れを落とすのに最適です。ピンセットは排水口の髪の毛取りに便利です。くず入れポケットは本体から取り外せるので、ごみ捨てがやりやすくなっています。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
外形寸法(cm)約11.8×6.6×高さ25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
8日以内出荷
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
カップ部に塩化ビニール樹脂を使用しているので、耐久性に優れています。
流し、風呂、便器など水回りの排水口のつまりを解消します。
使用場所トイレ
材質柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、カップ:塩化ビニール樹脂
色グリーン
天然植物由来の安心消臭剤。除菌と消臭が一度でできるので作業性もアップします。濃縮タイプなので薄めて使えて経済的です。濃縮タイプ
用途タバコ、生ゴミ、トイレ、排水口などの悪臭の消臭。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
材質液体
トイレ小物もインテリアの一部です。
幅72ミリのスマートなスタイリッシュフォルムが空間に溶け込み、存在を消します。
カーブフィット植毛が便器のカーブにフィットして、サッとお掃除。
排水口の奥や便器の裏側まで入り込み、隠れた汚れを落とします。
硬さの異なる2種類の植毛で、気持ちよくお掃除できます。
ケース底にブラシが触れない設計で、水切れよく衛生的。
側面のボタンを押すと内ケースが外れ、単独で洗えます。グッドデザイン賞受賞
使用場所トイレ
トラスコ品番855-3333
材質外ケース/ABS樹脂、内ケース・柄・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)約368×168×72
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
RYOBI100V 高圧洗浄機対応
トラスコ品番835-9145
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)6
材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード