25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30 質量(g)46 全長(m)約1.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌 材質ステンレス製(SUS304) 長さ(mm)900
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 軸径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様シングル巻 材質PP 全長(mm)215 有効寸法(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイカンジェッター シーバイエス 動画あり
水道の蛇口に接続するだけで簡単に使用できる。 特殊な形状の噴出口により水道圧を高圧にして洗浄できる。 取付カプラ:水道用ワンタッチカプラ
用途排水管が有る全てのユーザー様の排水管洗浄に使用 使用場所排水口まわり 耐圧(MPa)(ホース)0.6(6kg/cm2) 穴径(mm)(噴射ノズル)1.3
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 材質(毛)山羊毛 全長(mm)470 毛丈(mm)20 トラスコ品番765-6076 質量(g)40 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60
1セット(10本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

タイプ接柄用取手 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-11
1個
499 税込549
欠品中

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 動画あり
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える (1)こすり洗い不要 (2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす (3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管 (4)使うほどピカッツヤッ便器に (5)便器や浄化槽を傷める心配なし ※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。 黒ズミ対策・除菌・消臭 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 1回使いきりタイプ 【品名】水洗トイレ用洗浄剤 【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部 【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。 必ず換気をよくして使用する。 (1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。 (2)便座を上げる。 (3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。) (4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。) (5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。) 【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。) 【使用量の目安】1回に1袋(160g) 【使えるトイレ】洋式水洗トイレ 【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
1個(160g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-69
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

PR803-1 Sトラップ用クリーナー SANEI 動画あり
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用 長さ(m)1 材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MSTコーポレーションクリーンBOX
ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。 シンク一体型でコンパクト、省スペース。 給排水管工事不要でどこにでも設置可能。 洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。 冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。
付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15m 材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400 質量(kg)約100(洗浄液を含め約165) 電源3相200V(定格15A) タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属) ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付) ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷

お得な詰め替え用です。植物由来のハンドクリーナーです。分解できて洗いやすいセパレート式の鋏です。手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。(全ての方々に影響がないわけではありません)。スクラブや香料を含みませんので、排水管の詰まりも予防します。生分解性96.3%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み
用途製造工場、整備工場、ガソリンスタンドなどの現場での頑固な油汚れを洗浄する際に 仕様植物由来成分使用、スクラブや香料無配合、生分解性96.3% 使用方法適量の泡をとり、汚れとよく馴染ませ、もみ洗いする、頑固な汚れの場合はブラシなどを使用すると効果的 アズワン品番64-3670-31 商品タイプ詰め替え用
1本(280mL)
789 税込868
当日出荷

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

バイオ菌と界面活性剤の力でお風呂や洗面台のパイプの汚れを分解・洗浄すると同時にバイオ菌がパイプ内定着し、目詰まりを防ぐ製品です。 スポンジなどに本品を含ませ、浴槽のお掃除+パイプ洗浄としても使えます。 天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。 界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。 ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。 地球環境にやさしく、防汚機能を持つ、合理性の高い製品です。
使用方法初めて使う場合は、本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、放置してください。2回目以降は、次の2通りの使い方ができます。(1)7~10日に1回程度、約30mlを浴槽・浴室や洗面台の排水口に投入し、放置してください。 (臭いや汚れがひどい場合は、60mlを2~3日継続してください。就寝前やお出かけ前にご使用いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えると効果的です。)(2)浴槽・浴室や洗面台の洗浄剤としてもご使用いただけます。 ぬれたスポンジに適量(3~5ml)を含ませご使用ください。 シャワーなどで洗い流す時に排水パイプの洗浄にも効果があります。(毎日のお掃除にお使いいただければ、より効果的です。) 材質微生物、界面活性剤、消臭剤、香料 寸法(mm)60×60×195 ブルー 容量(mL)400 質量(g)450 商品タイプ本体
1本(400mL)
999 税込1,099
当日出荷