防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質ゴム
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F
アズワン品番67-7249-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
材質天然ゴム
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。
タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。
静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。
コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。
乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。
タンク容量(mL)840
消費電力(W)35
質量(kg)1.4
タイプペルチェ式
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8
使用環境条件10~40度、40~95%RH
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.27MB)
高さ3段階で調節できる半身浴チェアです。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
シャワーチェアとしても使用可能です。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン
質量(kg)1.5
取扱説明書(0.18MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×345×220~270
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キッチンシンクの排水口に乗せるだけ、簡単につけ置き洗いができる止水キャップ。排水時に少しづつ排水できて水滴が飛び散りにくい。耐熱・耐薬性のあるシリコーンゴム製。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)170×184×6
色グレー
1個
¥1,073
税込¥1,180
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
夏場でも週1回の水やりでOKです。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
用途鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。
材質本体・排水口キャップ・給水口キャップ:ポリエチレン、排水口・オーバーフローキャップ・灌水脚・締付ナット:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム
脚立高さ(mm)30
シャワースツールとシャワーチェアのセット。【シャワーチェア】。背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能。【シャワースツール】座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。座部の表面は滑りにくい凹凸加工。とても軽いアルミフレーム採用。座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能
用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、シャワースツール:2
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、シャワースツール:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、シャワースツール:42×40×36-51
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5、シャワースツール:36-51
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
たくさんの洗い物を丸ごとケースへ。安定感のある形状でどんどん詰め込んで洗い物がはかどります。可動式の排水ノズルで、縦置き・横置きどちらにも対応できます。排水キャップをはめて洗い桶としても使え、浸け置き洗いにも便利です。
材質ケース、スノコ、ポケット:ABS樹脂・排水ノズル:ポリプロピレン・排水キャップ:シリコーンゴム
幅(mm)144
色ピュアホワイト
高さ(mm)232
奥行(mm)386
段数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度) ・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、ステンレス鋼, アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン
寸法(mm)393×238×147
色ブラッシュピンク
質量(g)2300
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
材質ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン
寸法(mm)386×232×144
色ショコラ
取付カウンタートップマウント
質量(g)1030
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン
寸法(mm)386×232×144
色ブラッシュピンク
取付カウンタートップマウント
質量(g)1030
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、ステンレス鋼, アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン
寸法(mm)393×238×147
色ショコラ
取付カウンタートップマウント
質量(g)2300
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
材質ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン
寸法(mm)386×232×144
色ライトグレー
取付カウンタートップマウント
サイズ2~3人用
質量(g)980
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)・バスケット:材質/ステンレス鋼(粉体塗装)・トレー・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・ゴム足:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ステンレス鋼, シリコーン, 樹脂
寸法(mm)393×238×147
色ライトグレー
取付カウンタートップマウント
サイズ4~5人用
質量(g)2250
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度) ・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)・バスケット:材質/ステンレス鋼(粉体塗装)・トレー・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・ゴム足:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ステンレス鋼, シリコーン, 樹脂
寸法(mm)393×238×147
色ピュアホワイト
取付カウンタートップマウント
サイズ4~5人用
質量(g)2300
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード