53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理 付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用) 型式BVR401S 質量(kg)15 極数2P 材質(ケーシング)ADC12 材質(羽根車)FC200
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 動画あり
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 使用液清掃水・床水・溜水 関連資料(0.36MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)110 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PV 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。 仕様異物不可 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 電源コード(m)5 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31
1台
66,500 税込73,150
翌日出荷


エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプ
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個) 質量(kg)約12.7 コード長さ(m)6 定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3 定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400 運転水位(mm)開始:173 運転可能最低水位(mm)60 水温(℃)許容:0~40 最大通過物径(Φmm)7 水深(m)使用可能:5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水 仕様非自動形 寸法L1(mm)100 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 寸法DE(mm)96 運転可能最低水位(mm)100
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSA 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)150 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSJ 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用 付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1 材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12 質量(kg)11.3 長さ(m)ケーブル:5 モーター乾式水中形誘導電動機・2極 絶縁種別E種 保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相) 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT ポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受 心数×断面積(mm2)3×1.25 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)10.1
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)EBQ型残水排水用自吸ポンプ
仕様取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度) 異物通過径(Φmm)3 運転可能最低水位(mm)1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場でも使用できる本格派ポンプ。 土砂等の異物の通過性に優れた設計です。 モータ保護装置を装備しております。 何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 タイプ非自動形 電圧(V)単相100 使用液工事排水
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型 鶴見製作所 動画あり
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。 関連資料(0.36MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式 出力(kW)0.4 周波数(Hz)60 口径(Φmm)40 全揚程(m)14 運転方式自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)7 吐出量(m3/min)0.5 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃ 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 口径(mm)40 極数(P)2
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個 材質(底部スタンド)NBR 質量(kg)11 種類乾式水中型誘導電動機 極数2 接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) 材質(フレーム)SUS304 保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵) 異物通過径(Φmm)3 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸受)(メカニカルシール)SiC キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0~40 材質(ストレーナ)SUS304 仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1 関連資料(0.27MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式 出力(kW)0.4 周波数(Hz)60 全揚程(m)14 接続形式自動接続形/P40RH 運転方式自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)7 吐出量(m3/min)0.5 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃ 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 口径(mm)40 極数(P)2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301 質量(kg)10.4 異物通過径(Φmm)6
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所 動画あり
横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途汚水排水、雑排水排水 異物通過径(Φmm)10
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用 吐出口径(Φmm)50 使用液汚水
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水 質量(kg)9.5 異物通過長(mm)4.5 運転可能最低水位(mm)4 極数(P)2
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 使用液海水
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)