87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。 粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。 月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果
アズワン品番64-1132-27
1個(80g)
299 税込329
当日出荷

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

PR803-1 Sトラップ用クリーナー SANEI 動画あり
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用 長さ(m)1 材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

洗浄液が泡で出てくるパイプ用クリーナー 泡なので汚れへの付着時間が長く効果的に洗浄します。 悪臭やつまりの原因になる髪の毛・石鹸カスや脂汚れなどを強力に分解します。 排水口周りの黒ズミやヌメリを取り除きます。 除菌効果があります。 浴室・洗面所・台所に使えます。
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ
1個(400mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
279 税込307
当日出荷

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 質量(g)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×238×68 アズワン品番64-1226-94
1本(450g)
169 税込186
当日出荷

排水口の目皿・ヌメリに!アミメ目に届く!曲面にフィット!水だけで落とす極細ブラシ!4枚入り。排水口の曲面にフィットし、ヌメリをかき出すシートタイプの極細ブラシです。
用途排水口の目皿・ヌメリに 材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン、ポリウレタンフォーム【ヒモ】ポリエステル シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×8×55 耐熱温度(℃)60 適合用途排水口の目皿・ヌメリに
1個(4枚)
529 税込582
7日以内出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠剤タイプなので、排水口にポンと投げ入れるだけで簡単に使えるパイプ用クリーナー。ニオイの原因となる雑菌を除菌して消臭します。ツマリの原因となるヌメリを解消します。使用後、ピーチの香りがふわっと漂います
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部等 (銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません) 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性~中性 成分発泡剤(炭酸塩・有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料 使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口・便器の水たまり部…1錠 香りピーチ アズワン品番64-1134-19
1個(5.5g×12錠)
439 税込483
当日出荷

お風呂の排水口まわりのヌメリ汚れ、髪の毛もまとめて簡単に掃除できます。 ミシン目で半分にちぎれます。
用途排水口の凹凸面に追従。 風呂イス・洗面器などの浴室小物にも使える。 使い捨てで衛生的。 トラスコ品番239-0024 材質ポリエステル不織布(研磨粒子つき) 厚さ(mm)4 グレー 縦(mm)105 横(mm)75
1パック(8枚)
279 税込307
当日出荷

入れるだけ、流すだけで手を汚さずカンタン洗浄
1個(5包)
399 税込439
3日以内出荷

使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241 内容量(g)400 アズワン品番64-7947-87 商品タイプ本体
1本
515 税込567
当日出荷

特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。 柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。 抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー部分は自由に曲げられます。 作業中の落下防止用のストラップ付き。 水切れが良く、速く乾きます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン グレー 質量(g)52 全長(cm)約33 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-2072-78
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ排水口の汚れを落とします。
トラスコ品番346-0106
1個
299 税込329
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消 材質天然ゴム 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-42
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンの排水口などの汚れやぬめりがつきやすい所を手軽に掃除できるクリーナー。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。20枚入りで使いやすいサイズにカットしているので、使い捨てのクリーナーとしてお使いいただけます。パッケージは、収納ケースとしてご使用いただけます。
材質不織布/ポリエステル・耐熱温度/80度 寸法(mm)60×80×2
1個(20枚)
499 税込549
7日以内出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-44
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

排水管の詰まり取り パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。 ※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ 材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
999 税込1,099
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

八ツ矢工業バスクリーナー
排水口のゴミ取りに便利なピンセット内蔵。
材質頭部/ウレタンスポンジ 柄/ABSパイプ 全長(mm)840 質量(g)130
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂 ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口の中のたまった汚れを掃除します
材質毛/ナイロン、ハンドル/PS、ワイヤー/ステンレス、カバー/ポリプロピレン 幅(mm)170 全長(mm)4200(420) 直径(Φmm)40 区分新品 アズワン品番64-4057-50
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所排水口まわり 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別分包タイプ シリーズパイプユニッシュ 内容量(g)20(1個) 本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm アズワン品番65-2114-81
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

強粘度のジェルがパイプにはりついて、髪の毛や汚れを分解する排水口の洗浄剤。つまりや臭いもすっきりと解消します。汚れの気になる台所や浴室、洗面所の排水口・排水パイプにどうぞ。
用途台所・浴室・洗面所の排水口及び排水パイプに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 容量(g)800 使用量【目安】つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛(約80g)、ヌメリの除去:2~3目盛(約160~240g)、つまりの解消:4~5目盛(約320~400g) 成分水酸化ナトリウム(1.8%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) アズワン品番65-0425-68
1本(800g)
329 税込362
当日出荷

S01447 激落ち ストロングバスクリーナー 激落ちくん 動画あり
キレート剤のパワーで浴室汚れを強力分解!バスタブの湯アカから浴室凸凹床の黒ずみまで、浴室の汚れがこれ1本でOK!たっぷり使える大容量800mL
用途湯アカ・黒ズミ・バスタブ・凸凹床・風呂イス・排水口などの汚れに 成分界面活性剤(6% アミンオキシド系)、金属封鎖剤、泡調整剤、除菌剤 液性弱アルカリ性 使用の目安1(m2)に対して約9回噴射
1本(800mL)
1,298 税込1,428
9日以内出荷

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30 質量(g)46 全長(m)約1.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237 容量(L)コンプレッサーエアタンク:20 消費電力(W)コンプレッサー:614 定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78 定格電圧(V)コンプレッサー:単相100 定格電流(A)コンプレッサー:5.7 定格出力(W)コンプレッサー:770 乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11 水タンク容量(L)1.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127 関連資料(0.64MB)
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷