コシがあってわわらかい。
Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。
材質ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP
全長(cm)約90
耐熱温度(℃)80
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3
材質鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。
トラスコ品番333-9068
質量(kg)9
圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
排水管たいへんレンチ
◆洗面・手洗い排水管専用です。
◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。
洗面用パイプクリーナー
◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-04
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決!
独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。
洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。
トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます!
洗面台・キッチン・お風呂
汚れを絡めとる
本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能
排水管の掃除はコレ1台で解決!
3カ月間保証書付き
色ブルー
質量(g)724
幅(cm)15
ワイヤー長さ(m)4.5
高さ(cm)36
奥行き(cm)15
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌
材質ステンレス製(SUS304)
長さ(mm)900
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。
付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ
トラスコ品番252-8509
質量(kg)10.2
適合ワイヤ径(Φmm)810
能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。
一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50
寸法幅200×奥行200×高さ330mm
動力手動
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質ハイカーボンスチール
質量(kg)1.7
ワイヤー径(Φmm)6.3
ワイヤー長さ(m)7.5
適合パイプ径(Φmm)38~76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去
トラスコ品番475-3143
セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)145
質量(kg)6
高さ(mm)535
奥行(mm)105
パイプ径(Φmm)25~100
動力手動
使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8208。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。色[カラー]:レッド/ブルー。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
色レッド/ブルー
タイプ排水ドレンブラシ
危険物の類別非危険物
関連キーワード