30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)12以下 レール幅(mm)27 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両方向に引けるスライドレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)25以下 レール幅(mm)37 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下ガイド用レール
材質アルミ押し出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKU クリッポ 16 用の上部レールです。掘り込み+ネジ止め仕様、上部
用途ガラス引き戸 長さ(mm)2500 天板厚さ(mm)19以上 取付溝にネジ止め用 仕上素地 材質アルミニウム
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷

ムラコシ精工SDR 下レール
掘り込み仕様の下レール(V型)。床の溝加工に圧入する
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムラコシ精工SDH-2 下レール
掘り込み仕様の下レール(Y型)。床の溝加工に圧入する
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムラコシ精工FDPレール
掘り込み仕様の上レール。ストッパーブロックを差し込み、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作新工業Q型レール
驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。 ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材 断面寸法(mm)9×6
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な用途に対応するベッドコネクター、ベッドやソファフレームコネクター
用途家具の組み立て 高さ(mm)75 ねじ寸法(Φmm)5 取付機械加工された掘り込み取付用で自動機械でネジ止め、丸皿頭Φ5mmの木ネジに吊り込み 仕上素地 材質スチール
1個
109 税込120
23日以内出荷

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 扉高さ(mm)最大2200 扉幅(mm)600-2000 適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40 取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266 取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による) 調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用 セット内容ランナー付レール 1 個ガイドレール 1 個内部および外部コントローラー取付けクリップ緩衝ユニット取付け補助具 仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール
1セット
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)