踏み台を使わないで、掛け軸をかけることができます。
材質竹
長さ(mm)940
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質竹・黄銅
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質竹・黄銅
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質黄銅
色銀古美
安全荷重(kg)5
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)8
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質銅
色黒
安全荷重(kg)3
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
寸法b(mm)9
寸法c(mm)9
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
242×273mmの色紙が入れられます。
セット内容台紙×1、透明板×1、平紐×1、平紐用シール×1、枠用シール×4、題目シール×1
寸法(mm)展開時:265×820、収納時:265×320
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質竹
色黒
サイズ(mm)1000
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質黄銅
色黒
安全荷重(kg)5
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質銅
色黒
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5255-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード