矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質竹・黄銅
踏み台を使わないで、掛け軸をかけることができます。
材質竹
長さ(mm)940
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質銅
色黒
安全荷重(kg)3
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)
材質棒:アルミ
色頭・脚:白ニッケル、棒:ブロンズ
規格両口
サイズ(mm)1050(3本連結時)
アズワン品番64-5262-37
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
寸法b(mm)9
寸法c(mm)9
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質竹・黄銅
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質銅
色黒
安全荷重(kg)3
242×273mmの色紙が入れられます。
セット内容台紙×1、透明板×1、平紐×1、平紐用シール×1、枠用シール×4、題目シール×1
寸法(mm)展開時:265×820、収納時:265×320
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
色黒
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
呼び寸法小
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5262-09
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
関連キーワード