材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
¥449
税込¥494
欠品中
消防メスネジ(内ネジ)用のキャップです。
材質アルミ製
消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)
材質青銅製(クロームメッキ)
材質アクリル透明樹脂
厚さ(mm)2
縦(mm)100
横(mm)300
1枚
¥899
税込¥989
6日以内出荷
定番化したことで安価になりました
用途マンションやビルなどに設置された消防隊が連結し使用する連結管に取り付け使用します
材質アクリルプレート
色赤透明
消防メスオス(外ネジ)から異径サイズの消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
消防オスネジ(外ネジ)用のキャップです。
材質アルミ製
消防メスネジ(内ネジ)から消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
文字内容送水口(消防隊専用)
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983AF-62A
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×300
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
主要材質アクリルプレート
厚さ(mm)2
色プレート:赤、文字:白
RoHS指令(10物質対応)対応
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16
交換目安~6ヶ月
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
採水口媒介用のキャップのみ 消防ネジ男 長角 鎖付き の商品です。
材質黄銅製(クロームメッキ)
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm
対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV
耐圧(MPa)0.3
接続1/4”
有効ろ過面積(cm2)2170
フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン
ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)5~35
アズワン品番1-9470-18
採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ステンレス製なので、激しい衝撃にも強く頑丈です。
採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています。
材質本体/SUS304、フタ/SUS304+シリコンパッキン
超純水採水口のダブルフィルター(0.45と0.2mm)ポリエーテルスルホン素材
アズワン品番64-1137-47
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
超純水採水口のウルトラフィルターオプションエンドトキシンおよびRNase/DNaseの除去に有効的
アズワン品番64-1137-48
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-06
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製
関連資料(0.35MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂
関連資料(0.35MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
B型 柄付採水器 ステンレス採水缶(フルスイング)
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm
アズワン品番68-2003-91
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに最適!
フルスイングステンレス採水缶で、どの角度からでもらくらく採水。
仕様純水器採水口との接続用
アズワン品番64-1028-53
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。ステンレス採水缶 (単品)柄なし
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
B型 柄付採水器 ポリエチレン採水器(フルスイング)
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm
アズワン品番68-2003-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。かまぼこ型採水缶 (単品)柄なし
仕様●採水量:500mL●規格:Φ105×100mm(H) ステンレス製つる付●※アイボーイ角型瓶(ポリ瓶)装着適合品●※柄付き採水器A・B・C各柄に共通使用できます。
アズワン品番68-2004-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。A型 柄付採水器 ステンレス採水缶 フルスイング
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
A型 柄付採水器 ひしゃく(PP)(ポリプロピレン杓)
仕様●採水量:1000mL●規格:固定型 全長 1570mm
アズワン品番68-2003-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ