20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
9日以内出荷

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接木・芽接時に使用するテープです。
用途接木・芽接時に使用するテープです。 長さ(m)100 テープ幅(mm)15
1個
579 税込637
当日出荷

剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。 成分合成樹脂
1箱(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます
用途盆栽のお手入れに。接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用 寸法(mm)255×78×4 材質(本体)SK-5 質量(g)97 刃部硬度HRC59以上
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 厚さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分チオファネートメチル3.0% 性状橙黄色粘稠懸濁液 適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号)13411 毒劇区分普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途盆栽のお手入れ用 材質刃物鋼柄部:木 幅(mm)35 高さ(mm)205 質量(g)80 奥行(mm)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向下向き専用
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温伸長性、耐寒・耐暑性に優れた、台木のスーパーヒーロ新登場! スーパー雲竜をさらに強力にパワーUP。誰でも使える使い易さで安心楽々栽培。多収性で強力な草姿と果色の濃さ。 1:ブルームレス台木の中で、最も低温伸長性・肥大性が優れ、根群域が広く、土壌・環境を選ばず、不良条件下でも力を発揮できる。 2:種子が大きく、接ぎ木を含め育苗管理が楽々で、徒長せず良質の苗ができる。 3:初期より生育旺盛で、つるボケにならず、後期まで間断なく成り続く、類をみない超多収。 4:発根・再生が強力で、生育後半でも、孫枝・ひ孫枝の発生も旺盛、つねに若々しさを保ちパワフルな草勢でベト病・斑点細菌病等、諸病害に強い。 5:美しさ(果色の濃さ・光沢の良さ)・食味満点(歯切れ良く、肉質しまり、甘味が増す)で市場評価極めて高く120%の満足度、高値有利販売。
種別きゅうり 適合露地用:たける(尊)・サマーレディ・フェアリー・くるめ夏・あそみどり5号など、雨除用:翠星節成・フェアリー・たける(尊)など、ハウス用:翠星(すいせい)・天星(てんせい)・翠星節成サーファーひじり節成など、その他全ての品種にも広く適応性があります。
1袋(100粒)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒゴ切付。
材質(サヤ)プラスチック、(柄)木 寸法(mm)173×26 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。 仕様サック付(ビニール製)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 質量(g)54 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)