79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(2個)
799 税込879
当日出荷

プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

Nikon(ニコン)接眼目当て
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
1個
699 税込769
6日以内出荷

仕様ベンチレーションなし、広視界スーパーワイド形、防爆形、25mm巾広黒布ゴムバンド(長さ調節式) 材質濃紺半透明軟質塩ビフレーム
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Nikon(ニコン)アイピース
脱落防止機能に対応。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810、D800シリーズ、D700、F6、F5、F4、F3HP、F3T
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
5日以内出荷

20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
差込サイズ(Φmm)31.7
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ゴム枠のラウンド形状のアイピース。スポンジクッション。
形状ゴーグル型 仕様通気孔付 材質(クッション)スポンジ 質量(g)108 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×90 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ゴム枠のラウンド形状のアイピース。クッションなし。
形状ゴーグル型 仕様通気孔付 質量(g)106 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×86×67 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

G9-VFK ゴムフレーム型 防曇ゴーグル G9-VFK 理研オプテック 動画あり
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。装着痕を防止するスポンジクッション付フレーム。
形状ゴーグル型 仕様ベンチレータあり 材質(クッション)スポンジ 質量(g)108 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×92×87 フレーム色ブラック レンズ防曇 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

形状ゴグル型 機能接顔部モルト付、アイピース交換可、めがね併用可、レギュラーアイピース入は穴あきフレーム、TC、TCHアイピース入は穴なしフレーム 質量(g)85 フレーム色黒ゴム 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口無、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドまであるアイピースで広視野です。ヘッドバンドは装着感の良いゴム織紐です。
用途粉じんや飛散物、薬液飛沫が発生する作業に トラスコ品番314-8079 材質アイピース:ポリカーボネート、フレーム :ポリ塩化ビニル、バンド:ゴム織紐 タイプ顔あたりソフト レンズ色クリア フレーム色クリア 色(バンド)ブルー/ホワイト レンズ厚さ(mm)約2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 通気孔
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察 付属品ACアダプター トラスコ品番557-0069 材質アルミ、プラスチック、ゴム 質量(g)240 電源(V)AC100 消費電力(W)0.7 取付外径(Φmm)25.0~33.5
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

理研オプテック替えレンズ M5-N用
M5-N専用アクリル製替アイピースです。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業 仕様【通気孔付の有無】有、【防曇加工の有無】無 レンズ色クリア 材質アイピース:アクリル、フレーム:軟質塩ビ、バンド:綿ゴム トラスコ品番853-7490 厚さ(mm)【アイピース】2 質量(g)69
1セット(50個)
34,980 税込38,478
10日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等 付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書 電源AC100V~120V 50/60Hz 作動距離(mm)93 スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付 接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 視野32.8mm~5.1mm 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
1個
239,000 税込262,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別防毒マスク 仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品 質量(g)430 型式検定合格番号第TN415号 材質(面体)シリコーンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率7×~45×(ズーム式) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ0.7×~4.5× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
67,000 税込73,700
4日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
65,000 税込71,500
5日以内出荷

全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク 仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用 適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要) 材質アイピース:ガラス製 質量(g)690以下 タイプ全面タイプ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 サンプルクリップ。 植物などの資料をはさんで観察するときに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
46,700 税込51,370
5日以内出荷

多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。 Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。 ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。 フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。 イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。 Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。 ステージボックス。ステージ板の収納に便利。 顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)150×250×300 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ハイパーゴーグル No.1390
レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所) 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅) 形状ゴーグル型 質量(g)約95 規格JIS規格品 レンズ色クリア レンズ両面防曇 機能レンズ・ヘッドバンド交換可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)