74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
テープ長さ(m)25 材質ポリエステル65% 綿35%、ポリアミド系接着剤使用 接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
1個
819 税込901
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーブに程良くなじみます。伸ばしたくない袖ぐりや脇ファスナーなどのカーブ線に。
長さ(m)25
1巻
599 税込659
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。 粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。 粘着力(N/10mm)4.0 引張強度(N/10mm)60 特性強粘着 2018年トラスコ掲載ページ6 1959
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ状なのでカットしてすぐに使えます。 一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。
用途肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。 材質ポリエステル65%・綿35%
1巻(25m)
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マク-370N マグネットテープ<マグテ>片面接着剤付き コクヨ 動画あり
ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。 片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。 ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。
テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)t0.3 テープ長さ(m)8 仕様片面粘着剤付き
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35% 長さ(m)25 接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストレッチ・うす地用なのでアタリが少なくソフトな仕上がりになります。
長さ(m)25
1巻
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ 主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密・強力
1ケース(5巻)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マク-M370 マグネットテープ<マグテ>片面接着剤 ディスペンサー付 コクヨ 動画あり
ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。 片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。 ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。
テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)t0.3 テープ長さ(m)8 仕様ディスペンサー付き、片面粘着剤付き
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。 種別片面 粘着力(N/10mm)9.81 剥離紙あり
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様片面接着タイプ 材質プチルゴム系粘着剤 寸法L(m)20
1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷

はくり紙を手前に引くだけで簡単に1ピースずつ取り出せる便利なケースにセットされています。2×3cmにあらかじめカットされたプレカットタイプのマグネットテープです。片面に粘着テープが付いているので、ポスターなどの紙類の掲示に最適です。
厚さt(mm)0.5 寸法(mm)20×30 テープ幅(mm)20
1個
799 税込879
当日出荷

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



片面接着二重形成アイテープ(貼って折込む片面テープ)で目立ちにくい半透明タイプ。 医療用テープ使用。ロングキープ。伸びる。
使用方法1、なりたい二重のライン下に貼る。2、付属のプッシャーで折り込む。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
350 税込385
4日以内出荷

3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。 異方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.5 材質マグネット 質量(g)66(45ピース) 箱寸法(mm)W55×D32×H57 耐荷重(g)約20(1ピース) テープ30×20mm(1ピース)
1個
549 税込604
当日出荷



セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造 タイプハードタイプ 繰り返し・詰め替え対応
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。 透明 種類無溶剤・弾性接着剤 付属品ヘラ 使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。 容量(mL)20 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。 トラスコ品番377-7057 粘着力(N/10mm)4.1 粘着力(N/20mm)8.3 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷


1枚
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。
用途埋設菅防食用 タック(ボールNo.)25 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])19.6[5] 引張強度(N/25mm)49 保持力(分)40℃/落下45 特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性 再生材使用使用
1ケース(16巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリエステルフィルム基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです。 フィルム基材の片面(剥離紙面)にポストイット系の粘着剤を使用しており、貼ったり剥したりの繰り返し接着が可能です。
用途各種POPの貼付けなど。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)