接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。
速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。
しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。
FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。
バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。
特性耐溶剤、耐酸、耐塩水
使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。
危険等級Ⅲ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.0283L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
質量(g)140
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。
仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間
成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
硬化時間目安(23℃):開始約3分
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。
硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
PP/PEの接着はできません。
内容量主剤/硬化剤25mL。
用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着
使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。
液色透明
硬化時間(時間)4(完全)
硬化時間(分)1(初期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(25mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
色透明
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)4~11
粘度(mPa・s)4200~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)76
表面硬化(秒)5
主なワークパーツ
1本(1L)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質ポリプロピレン
口径×高さH(mm)8×17
TGK品番149-14-90-32
トラスコ品番390-7708
規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32
付属品ストレートノズル2本付
材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン
全長(mm)約131
タイプ中口
滅菌なし
胴径(Φmm)約23
筒先ルアーロック
先端外径(Φmm)約1.25
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管
仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。
トラスコ品番365-9992
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)17
質量(g)2
外径(mm)8
適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。
トラスコ品番836-6454
セット内容AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒)
質量(kg)2.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。
材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。
(放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます)
また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
用途床鳴り補修
成分アクリル系接着剤
キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。バルクパックについては未滅菌。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せず
仕様●材質:ポリエーテルスルホン●入数:30個入●孔径(um):0.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)
アズワン品番65-4357-58
1箱(30個)
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。
硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
PP/PEの接着はできません。
用途内盛り補修および接着
使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。
液色半透明
成分エポキシ樹脂
硬化時間(分)30(初期)
硬化時間(時間)4(完全)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(25mL)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重4.4
硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個
アズワン品番65-5532-43
1箱
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。目詰まりを防ぐためのフィルタリング手順。粗い粒子の除去。プレフィルター用
仕様●材質:グラフファイバー●入数:30個入●孔径(um):1.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)
アズワン品番65-4357-89
1箱(30個)
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途EPDMプラスチック、合成ゴム、金属など
成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤
セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3
引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥599
税込¥659
当日出荷
5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤
部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮!
応急でなく、恒久修理が可能
シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
用途マーク及びサイドモールの接着
ウインドグラスとホルダーの接着
ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修
オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修
容量(g)A剤+B剤 30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量15g
危険物の性状非水溶性
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定
トラスコ品番698-7738
色白
規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)31
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途シリンジの先端に取り付けるニードル
トラスコ品番784-3950
材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン
針長(mm)35.9
外径(mm)1.83
危険物の類別非危険物
内径(mm)1.37
1パック(50本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品注射器、手袋
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
色ホワイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の数量40mL
2液シリンジタイプ
アルミニウム、鉄、スチール、真鍮、ステンレス鋼、亜鉛、銅、クロミウム等に適用。
硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能。
PP/PEの接着は不可。
用途接着剤
硬化剤(mL)25
主剤(mL)25
硬化時間(分)初期:4
完全硬化時間24時間
適合温度(℃)-51~149
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-8~28
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
剪断強度(N・m)24
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2液性シリンジタイプ
耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
用途接着剤
硬化剤(g)25
硬化時間(分)初期:5分
主剤(g)25
完全硬化時間24時間
適合温度(℃)-51~82
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-8~28
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
剪断強度(N・m)23
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途接着剤の塗布
吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69
作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999
電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
関連キーワード
1
2
次へ