40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイロンで素早く接着!補強・保形など幅広い用途にご使用いただけます。不織布片面接着
仕様不織布片面接着 材質レーヨン30%・ポリエステル70% 寸法(cm×m)100×1.5
1枚
779 税込857
当日出荷

アイロンで素早く接着!補強・保形など幅広い用途にご使用いただけます。不織布片面接着
仕様不織布片面接着 材質レーヨン30%・ポリエステル70% 寸法(cm×m)100×1.5
1枚
779 税込857
9日以内出荷

片面にのりがついたハードタイプ・黒色のキルト綿です。 生地にアイロンで接着することによって、しつけの手間が省け、簡単かつスピーディにキルティングできます。 ダークな表生地を用いた作品に最適。 キルト芯が黒なので、綿抜けが目立ちません。
材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)95 長さ(cm)100 目付(g/m2)120
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

バッグ等の成形、保形、補強に最適です。
材質ポリエステル100% サイズ45cm×1.2m
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。
材質ポリエステル65%・綿35% サイズ92cm×100cm
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
799 税込879
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャージ、ちりめん等の伸縮素材に適しています。 ブラウス、ワンピースからクラフトまで芯や裏張り用として保形・補強の接着芯としてご利用ください。
材質ポリエステル100% サイズ92cm×1m
1個
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に方向性のない不織布です。 型崩れを防ぎたいカジュアルウェアーからクラフトまで幅広くご使用いただけます。 ほつれ防止対策により、楽に作業ができ、ご家庭のアイロンで簡単に接着できます。
サイズ100cm×2m
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

織物タイプ。 寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ約幅90cm×1m 材質ポリエステル65%、綿35%
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど 適合中肉~厚手素材 材質ポリエステル50%、レーヨン50% ホワイト
1袋
589 税込648
当日出荷

キルト芯の裏にのりがついているので、布を置きアイロンを当てれば接着可能。
材質ポリエステル100% 厚さ(mm)約7 目付(g/m2)120
1袋ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修布の4色入りセットです。
寸法(幅W×長さL)(cm)6×15 仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可 セット内容各色1枚(計4枚)
1パック(4色)
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布タイプ。 しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ約幅90cm×1m 材質ポリエステル65%、綿35%
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易衿用芯地 接着芯
襟の芯に最適です。厚地用の布地タイプになっています。
サイズ1m×92cm 材質ポリエステル65%、綿35%
1枚
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッグ等の成形、保形、補強に最適です。
材質ポリエステル100% 寸法(cm)120
1巻(10m)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャージ、ちりめん等の伸縮素材に適しています。 ブラウス、ワンピースからクラフトまで芯や裏張り用として保形・補強の接着芯としてご利用ください。
混率(%)ポリエステル100
1袋(122cm×1m)
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くつ下の爪先やかかとの穴をアイロン接着で簡単に補修します。
仕様アイロン接着後、水洗い可 寸法(幅W×長さL)(cm)11×32
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンコッコー接着芯地 織芯
洗濯に強く、表地とよくなじみ、伸び・型崩れを防ぐ接着芯地 織芯タイプです。シャツやブラウス、コート、バッグなど用途に合わせて厚みをお選びください。接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。
用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに
1パック(100cm)ほか
819 税込901
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濃色キルト用品。キルティングの時に、水と一緒に出るキルトの繊維が目立ちません。
材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)100 目付(g/m2)120
1枚
特価
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファーやバッグ、自転車のサドルやバイクのシートなど合皮製品の補修に最適。
仕様シールタイプ 寸法(幅W×長さL)(cm)8×12
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35% 長さ(m)25 接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッグ等の成形、保形、補強に最適です。
材質ポリエステル100% サイズ45cm×1.2m
1枚
919 税込1,011
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャーに素材など伸びる生地の補修布です。簡単アイロン接着片面タイプ。
仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リメイクしておしゃれのアクセントに!針穴付きで縫い目がそろうのできれいな仕上がり。
付属品サイズカットできる型紙付 タイプ縫い付け 寸法(幅W×長さL)(mm)108×150
1パック(2枚)
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。硬くしっかりとしたバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
材質発泡ポリエチレン100% 寸法(mm)1.5 寸法(cm)本体/25×50
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)ジャージの補修布
丈夫で伸縮性の良い布を使用しています。 ジャージ布製品の補修や補強に便利なアイロン接着の補修布。
寸法(mm)110×320
1枚
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮するスポーツウェアなどの補修や補強に。アイロン接着タイプ。
仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可 寸法(幅W×長さL)(cm)95×145
1パック(2枚)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KAWAGUCHI (河口)合皮ひじあて
リメイクしておしゃれのアクセントに!擦れやすい所の補強にも!アイロン接着可。
仕様アイロン接着または縫い付け後、ドライ・水洗い可 付属品サイズカットできる型紙付き 寸法(幅W×長さL)(cm)108×150
1パック(2枚)
699 税込769
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニットなどの伸びる生地に最適で、表地の風合いを活かしボリュームの出る接着芯地 ストレッチタイプです。シャツ、ワンピースの襟やヨークなど用途に合わせて厚みをお選びください。接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。
用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)122巾×100
1パック(100cm)
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトに保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
寸法(cm)本体/25×50 材質発泡ポリエチレン100% 寸法(mm)0.5
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグに特化して開発した「バッグの芯地」。接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすく、貼るだけで裏地になる便利な芯地です。ほどよい張り感に仕上がり、シルエットをキープします。通園通学バッグ(レッスンバッグ&シューズケース)のレシピ付。・好きな形に切って、アップリケとしても楽しめます。
混率(%)綿100 寸法(cm)110巾×50
1パック(50cm)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PICARD鉄ハンマー DIN1041型
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,098 税込6,708
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトで自然なハリ感のある不織布芯地です。接着力が出やすく、さまざまな素材に対応します。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途シャツブラウス、スカート(ベルト)、ジャケット、パジャマなど 適合薄手~中肉素材 材質ナイロン50%ポリエステル50% ホワイト
1袋
589 税込648
翌日出荷

PICARD石工ハンマー DIN6475
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280 材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーエコスポンジトリム
エコ商品
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。 材質HPスポンジ、TPO 材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンブラーをマグネットで浮かせて収納。宙に浮かせられるからタンブラーがぬめらず衛生的。ホルダーはフィルムフックで簡単貼り付け。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。マグネットが付く壁面にタンブラーを直接収納することもできます。
材質タンブラー:ABS樹脂・マグネット、フィルムフック(フック部:ABS樹脂・スチール(ユニクロメッキ)、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン) 容量(mL)200 質量(g)約65 備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)、タンブラー:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(cm)約7×7×9.5(タンブラー) 耐熱温度(℃)タンブラー:90、フィルムフック:60
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に壁やガラスなど平滑面に貼れる吸着シートを採用。粘着剤を使用していないので、糊残りが無く、きれいにはがせます。 マグネットシートタイプと違い、スチール面以外にも貼り付けできます。(平滑面推奨) 中芯に鉄粉シートを採用しているので、マグネットを使用することができます。※条件によっては、マグネットの接着が弱い場合があります。 無地4サイズと行動予定、月間予定をラインアップしました。用途に合わせて選べます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個 材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム 区分本体 シリーズホワイトボード ピタボ シートサイズ(mm)320×600 シート厚さ(mm)t1.8
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

バッグ類、帽子のつばなどの成形・保形・補強用に最適な厚手の片面接着芯地です。 表地の風合いを損なわず、ラクラク作業で美しい仕上がりが望めます。 アイロンの温度は130℃~150℃(中温)、8秒~12秒押さえて接着してください。
材質ポリエステル65%、コットン35% 本体寸法(cm)45×92
1本
899 税込989
8日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)