取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グレー
質量(g)5.3
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材
色ベージュ
シリーズWFF
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = ベージュレベル数 = 1AWGサイズ = 500 MCMAWG結線方法 = ボルトケーブルCSA = 240mm2定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様4線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)13.5(18)
適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数2対2
定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
仕様WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
色グレー
シリーズWKFN
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
色茶
シリーズWDK
定格電圧(V)400
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)32
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+120
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数ダブル
ケーブルサイズ(AWG)30→12
1箱(10個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズZDU
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+120
レベル数シングル
仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能
色ダークベージュ
シリーズWF
端子種別スクリュー
定格電流(A)150
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+120
定格電圧(kV)1
レベル数シングル
ケーブルサイズ(mm2)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
シリーズWDU
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK
色グレー
シリーズWK
端子種別スクリュー
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:17156.2ケーブルサイズ:8 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,088
税込¥3,397
7日以内出荷
仕様シリーズ:17140.2ケーブルサイズ:16 → 1/0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (IEC) A, 150 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,520
税込¥1,672
7日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43551TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2
色赤
シリーズWT 4
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様シリーズ:2268.2ケーブルサイズ:22 → 14 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (CSAus) A, 24 (IEC) Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:300 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. IKDシリーズ3段階フィードスルー端子. ねじ接続システム付きの3段階フィードスルー端子です。. 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様シリーズ:17161.2ケーブルサイズ:6 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:205 (CSA) A, 205 (UL) A, 232 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,970
税込¥5,467
7日以内出荷
仕様シリーズ:1015.2ケーブルサイズ:22 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥780
税込¥858
7日以内出荷
仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK
色グレー
シリーズWK
定格電圧(V)800
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)20→10、22→10
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様WKFN 4 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
色グレー
シリーズWKFN
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
定格電流(A)32
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)24→10
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様シリーズ:17185.2ケーブルサイズ:26 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (CSA) A, 30 (UL) A, 41 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,440
税込¥3,784
7日以内出荷
仕様シリーズ:17180.2ケーブルサイズ:30 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,710
税込¥4,081
7日以内出荷
仕様シリーズ:17165.2ケーブルサイズ:4 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,750
税込¥7,425
7日以内出荷
仕様シリーズ:1296.2ケーブルサイズ:22 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (cUL) A, 20 (UL) A, 24 (IEC) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ