203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surfgauge接触角計
接触角値による、ぬれ性検査ができます。 切り出しのできないサンプルの測定に適しています。 携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60 サイズ45×60×170mm 質量(g)約320 電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)2~130 アズワン品番3-6083-11 測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本) インク色ピンク アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
43,900 税込48,290
当日出荷

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

175448 毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge 動画あり
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10 アズワン品番3-6084-01
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

1個
179,000 税込196,900
12日以内出荷

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「θ/2法」静的接触角手動計測。携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。現場で自動接触角計測、データ保存が可能。日本製
仕様●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様 アズワン品番65-9226-47
1式
619,800 税込681,780
13日以内出荷

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40 電池単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命連続 約20時間 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。 成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 農林水産省登録第(号)4951 毒劇区分普通物
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 15 mm、外径は 21 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2197 アズワン品番65-7955-11
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 55 mm、幅は 36 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●コード番号:209-2198 アズワン品番65-7948-70
1個
2,098 税込2,308
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 22 mm、外径は 28 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2325 アズワン品番65-7947-72
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 42 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2211 アズワン品番65-7955-74
1個
2,498 税込2,748
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 26 mm、幅 10 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2364 アズワン品番65-7955-52
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 14 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2195 アズワン品番65-7946-68
1個
2,298 税込2,528
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 95 mm、外径 170 mm、幅 32 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2196 アズワン品番65-7948-58
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 29 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:207-8603 アズワン品番65-7932-87
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2316 アズワン品番65-7942-67
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 20 mm、外径は 47 mm、幅は 14 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:50mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:22mm●コード番号:209-2317 アズワン品番65-7944-45
1個
15,798 税込17,378
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 47 mm、幅 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2320 アズワン品番65-7947-81
1個
46,980 税込51,678
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2328 アズワン品番65-7942-94
1個
29,980 税込32,978
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 68 mm、幅 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2335 アズワン品番65-7955-02
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 55 mm、外径 60 mm、幅 35 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●コード番号:209-2290 アズワン品番65-7946-89
1個
309,800 税込340,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:22mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2206 アズワン品番65-7955-10
1個
2,098 税込2,308
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281 アズワン品番65-7941-66
1個
369,800 税込406,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 65 mm、外径は 90 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2203 アズワン品番65-7955-61
1個
1,798 税込1,978
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:207-8608 アズワン品番65-7930-18
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:55mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:209-2319 アズワン品番65-7947-52
1個
22,980 税込25,278
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:209-2224 アズワン品番65-7949-32
1個
5,498 税込6,048
欠品中