「掴みフック」の検索結果
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに
材質シリコン
色レッド
質量(g)50/1個あたり
寸法(縦×横)(mm)82×113
耐熱温度(℃)230
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上プラスチック
色赤
セット内容3セット入り
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。
仕様落下防止コード取付リング付
使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。
材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール
長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365
色シルバー
質量(g)180
組本数9本
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2138-64
1組
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。
長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。
材質プラスチック製
質量(g)40
アズワン品番64-8391-31
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。
色青
材質シリコンゴム(両面エンボス加工)
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
色シルバー
外径(Φmm)25
1セット(2個)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
ロングフックで大物対応!。ロングペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用で小型から大型魚まで対応。掴みやすい独自のベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。軽量アルミマシンカットボディ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR
厚さ(mm)19
全長(mm)260
質量(g)260
特殊形状のローラーピンチを使用しています。取り込みは引っ張るだけの1アクションでらくらく簡単、時短になります。特殊形状ローラーが洗濯物をしっかり掴みながらも、取り込む時はローラーが回転し、洗濯物を傷つけることなく一度に取り込めます。グリップフックは竿直径3cmまで対応しているので、太いポールもしっかり掴めます。
<超コンパクト背高ボディ>オリジナルキッカーフロッグと比べて体高の比率をアップ。*ワイドギャップフックのフックポイントをボディが確実にカバーすることでウィードレス性能を高めつつも、魚が喰った際のボディのつぶれシロが大きくなるため、ウィードレス性能とフッキング性能が両立。*広いボディ側面で水を押すため、小型ボディながらしっかり水を動かしアピール。 <内蔵ノーズウエイト>フックアイ下部に亜鉛ウエイトを設置。*アクションレスポンスを向上させると同時に首振りパワーも強化。*ハードな使用においてもフックズレを防止。 <キールベリーデザイン>腹部に縦6本のキールを設置。*ボディと障害物の設置面積&抵抗を減らし、すり抜け性能がアップ。*水掴み、水切りが良くなりクイックでキレのあるターンを演出可能。 <高硬度亜鉛製アウトメタルウエイト>腹面ボディ外部にメインウエイトを設置。*ボディ内部の空気室を広げ浮力を確保できるため、小型ボディながら重めのウエイト設定が可能となりキャスタビリティが向上。*低重心化によりキレのあるクイックターンがイージーに。さらに、ボディのひっくり返りを抑制。 <ワイドギャップシングルフック>DECOY製・専用設計オリジナル形状。小型ながら体高のあるボディゆえ採用が可能になるワイドギャップフック。Mクラスのタックルでもフッキングが決まり、カバー周りの強引なやり取りにも必要十分な線径。*シルキーコートで滑りが良く刺さり抜群。*ワイドギャップでフッキング後のホールド力に優れた性能を発揮。 <シリコンラバースカート>オリジナルと比べてワンランク細いタイプのシリコンラバースカートを採用し、長さと本数をベストセッティング。*スムーズなドッグウォークアクションを妨げないよう抵抗を抑えた細めのサイズながら、シリコン素材ならではの張りが生み出す水押しでアピール。*止めている時はもちろん、左右への首振りの一瞬のタイムラグでも敏感に反応し揺らめきます。 <FECOエコタックル認定商品>FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
用途超小型かつ体高のあるボディならではの優れた特性。実戦的な超コンパクトフロッグ。 超コンパクトながら体高のあるボディが特徴的なキッカーフロッグJr。バイトの際、小粒で吸い込みやすいだけでなく、専用設計ワイドキャップフック&潰れシロ(フックポイントとボディの隙間)を確保した背高形状ボディで劇的なフッキング~ランディング率を誇ります。そして、ボディをただ小さくしただけでは成し得ないキャスタビリティ&水押しも、体高のあるボディならではの特性です。 中空ソフト素材の自然な着水音。魚を寄せる水押しクイックドッグウォーク。違和感なく吸い込ませるコンパクトさ。オープンウォーターでのトップウォーターゲームを成立させる喰わせの力をベースに、カバーの奥まで送り込みやすい小型&スキッピングで強く撃ち込んでもフックがズレにくい設計により、攻撃的なフロッグゲームをストレスフリーで楽しめます。もちろん、枝などを利用した吊るしの釣りにも高次元で対応。小さいことを武器にしながらも「小型フロッグ」という枠だけでは捉えきれないユニークな仕様で、専用タックルが必要な「いわゆるフロッグ」というカテゴリーにとどまらない様々な可能性を秘めた超コンパクトフロッグ、それがキッカーフロッグJrです。
タイプフローティング
全長(cm)4.5
自重(g)8
推奨タックルRod:ミディアム以上のベイトorスピニング Line:PE1~4号/ナイロン14~20lb./フロロカーボン12~16lb.