20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等 軸長(mm)135~138、61~65 先端寸法(mm)16.5 柄長さ(mm)65
1セット(4本)
2,498 税込2,748
当日出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り 全長(mm)1500 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)860 刃長(mm)240 刃幅(mm)130
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm)90 トラスコ品番409-1442 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)1150 質量(g)1750
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用 幅(mm)215 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1205 質量(g)1020 奥行(mm)135
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1155 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm)(刃先部)175 高さ(mm)(頭部)170 質量(g)580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm)1800 先幅(mm)800 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。
材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー) 頭部寸法(mm)90×120 柄長さ(mm)380
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)