37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース/モリギン)給気口用フィルター
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。 材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QNU2 タイプフラットパネル用 呼称150
1個
529 税込582
当日出荷

1セット(5枚)
969 税込1,066
3日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 フィルター花粉 コンフォートホワイト 関連資料(0.09MB) 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外気清浄用フィルター 材質不織布 ホワイト 質量(g)約0.5 寸法120Φ
1個
419 税込461
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプKRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
829 税込912
4日以内出荷

1個
759 税込835
4日以内出荷

開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

東洋アルミエコープロダクツアレルブロックフィルター通気口用
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
499 税込549
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズL 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズS 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様クーラーキャップ兼用フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)27
1個
989 税込1,088
当日出荷

メッシュフィルター(防虫・阻塵対策)。フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)ボード:120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 丸形用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNM(2) タイプ丸形用 呼称100
1個
529 税込582
5日以内出荷

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様過給気防止機構付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)40
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター 材質ハイインパクトスチロール 仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本 シルバーグレー 開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付) 有効換気面積(cm2)85 通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2 外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
779 税込857
当日出荷

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂 タイプ袋入
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本 適合(フード)KS-76P1・KS-85P。 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)102 通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型 サイズ(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)