屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm
適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)Φ120×t6.5
交換目安約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
トラスコ品番441-7836
質量(g)126
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。
フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約30×30
1袋(6枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口)
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm
適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,388
税込¥5,927
7日以内出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。
粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。
フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所室内
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター
タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質ポリエステル、モダアクリル
色白
捕集効率(%)0.73
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター
タイプ角形用
呼称50
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂
タイプ袋入
用途外気清浄用フィルター
材質不織布
色ホワイト
質量(g)約0.5
寸法120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72
タンク容量(L)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270
定格消費電力(W)70(最大消費電力72)
本体質量(kg)9.5(水無し)
風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5
機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ
加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50
換気量率(%)(有効)95
本体質量(kg)13
関連キーワード