標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質ラワン
タイプ25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用
材質ラワン材
寸法A(mm)375
寸法D(mm)210
寸法B(mm)349
寸法C(mm)325
板厚(mm)t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質ラワン
タイプ30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)
付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個
仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
質量(kg)2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×160
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入
付属品木ネジ×4本
材質樹脂/スチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
保証期間1年
色(本体)ホワイト
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入
付属品木ネジ×4本
材質樹脂/スチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
保証期間1年
色(本体)ホワイト
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
関連キーワード