131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304 仕上BA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様パンチングメタル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292 仕上BA仕上 有効換気面積(cm2)271
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型フード 材質(本体・長穴板)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)自然換気フード
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215 仕上バフ研磨 有効換気面積(cm2)158
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×130
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケイ・ジー・ワイ工業換気扇フード用 油切プレート
現在取付いてるステンフードに後付けできます。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304) 付属品ねじ6本 寸法D(mm)5 寸法C(mm)20
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

レンジフード内のファンの頑固な油汚れを取ることができます。
材質ハンドル=ポリプロピレン、毛=ナイロン、鋼材=ステンレス鋼 全長(mm)255 ブラシ寸法(mm)100×65(Φ10) EBM品番3344830
1個
529 税込582
当日出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 溶断温度(℃)120±7
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様40cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)5.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)320 寸法A(mm)519 寸法F(mm)71 寸法D(mm)280 寸法E(mm)450 寸法B(mm)485 寸法C(mm)452 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)484 寸法G(mm)260 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様30cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)2.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)232 寸法A(mm)381 寸法F(mm)53 寸法D(mm)210 寸法E(mm)350 寸法B(mm)349 寸法C(mm)329 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)354 寸法G(mm)203 寸法K(mm)12
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様25cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.8 寸法L(mm)6 寸法H(mm)196 寸法A(mm)330 寸法F(mm)47 寸法D(mm)165 寸法E(mm)300 寸法B(mm)298 寸法C(mm)278 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)303 寸法G(mm)175 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様35cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)4.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)284 寸法A(mm)468 寸法F(mm)63 寸法D(mm)250 寸法E(mm)400 寸法B(mm)434 寸法C(mm)401 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)433 寸法G(mm)235 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様50cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)10.3 寸法L(mm)5 寸法H(mm)406 寸法A(mm)660 寸法F(mm)86 寸法D(mm)355 寸法E(mm)550 寸法B(mm)620 寸法C(mm)574 板厚(mm)(フード)t0.8 寸法J(mm)625 寸法G(mm)330 寸法K(mm)16
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様45cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)6.2 寸法L(mm)5 寸法H(mm)359 寸法A(mm)574 寸法F(mm)79 寸法D(mm)320 寸法E(mm)500 寸法B(mm)540 寸法C(mm)507 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)539 寸法G(mm)285 寸法K(mm)14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様60cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)14.5 寸法L(mm)5 寸法H(mm)482 寸法A(mm)760 寸法F(mm)106 寸法D(mm)400 寸法E(mm)670 寸法B(mm)720 寸法C(mm)674 板厚(mm)(フード)t0.8 寸法J(mm)725 寸法G(mm)380 寸法K(mm)16
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様20cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)177 寸法A(mm)302 寸法F(mm)43 寸法D(mm)140 寸法E(mm)270 寸法B(mm)270 寸法C(mm)250 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)275 寸法G(mm)158 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質硬質塩化ビニール マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷