38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂 仕様芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PB・PC プラスティックボール
材質メラミン樹脂(赤) 質量(g)47 タイプインサートなし D40
1個
339 税込373
翌日出荷

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。 材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト 対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠 適合扉厚(mm)28~42 バックセット(mm)53
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションシフト グリップ ソフト
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
7,898 税込8,688
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトミニ紅白玉
握りやすい少し小さな紅白玉です
材質外被:綿、充填物:粒(ポリエチレン)・わた(ポリプロピレン) 質量(g)約50 直径(Φcm)6
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途トイレ用 材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット(B/S)53 対応戸厚(mm)32~45 塗装ブラウン色 機能WC錠 種類ドアノブ セット内容ノブ(室外側)、室内側 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフト
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,514 税込1,665
当日出荷

手のひらに当たると自然と握りたくなる「木の玉」付で、力がなくても持つことができます。
材質天然木、PMMA(アクリル)、ウレタン塗装 耐熱温度(℃)80
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープのり norino (ノリノポッド) 強力に貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
・ 約2倍の粘着力(第三者機関による検証データに基づくメーカー従来品との比較)。・ 厚手封筒も一発で安心封緘、厚紙の糊付けや工作などにも最適。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) タイプ強力に貼れる テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 商品タイプ本体(詰め替え式)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。 ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。 引き出し扉は施錠可能なので安心です。 コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。 人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。 引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。 床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。 上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。 棚板は4枚まで取付可能です。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に 仕様2ドアタイプ トラスコ品番449-1891 材質樹脂 質量(kg)25.9 ストッパーあり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

TsuriMusha(釣武者)Ti TsuriMusha ハンドル
チタン製のバランサークランクハンドルにすることで、糸巻き時にリールがブレにくくスムーズに巻き取りが可能。軽量ジュラ大型ホイールノブは、リーリング時に握りやすく、釣り人への負担を低減します。バランサーに口白プレート付。2ボールベアリング
用途シーライン石鯛、ソルティガZ、海魂、海魂T、海魂TH、海魂DC、スピードマスター石鯛、タナトル石鯛、トーナメントイシダイZに適合 全長(mm)170 外径(Φmm)ノブ:52 自重(g)168
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ウッドエナメルノブ
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。 材質木材/メタル ねじ径M4 取手握り玉
1個
279 税込307
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)メタルノブ
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。 材質 ねじ径M4 取手握り玉
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アクリルウッドノブ
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。 サイズ(cm)3.8×7.6×3.8 ねじ径M4 取手握り玉
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)