WEB限定エコノミータイプコンベヤ
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
機長(m)0.55~8
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
機長(cm)55~800
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)387
材質フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.6
速度定速
シャフト長さ(mm)416
ローラー径(Φmm)50.8
ローラー耐荷重(kg/本)5
機長(cm)150
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)300
出力(W)400
電源コード(m)3
ベルト速度(m/min)30/36
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)50
駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション)
機長(cm)100~800
コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90
サービス分類オーダー・加工
コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。
用途コロりんミニを自立させたいときに
高さ(mm)410~510
材質スチール
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600
機長(mm)500~2000
高さ(mm)169
タイプスタンダード/センタードライブ
フレーム厚さ(mm)34
サービス分類オーダー・加工
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
・アルミフレーム側面のアリ溝に挿入して簡単取付。・取付に工具等は不要でスライドさせれば移動も楽々。
用途・工具や計測機器、マニュアル等を機側にぶら下げてスッキリ収納。・M6ナットの挿入が可能なあらゆるフレームに対応したユニバーサル設計。・オークラ製品対応機種:ベルコンミニⅢシリーズ、コロコンミニシリーズ(KBSD、KBCD、KBWD、KBMD)、EARD
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適
仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm)100~300
出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25
電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルトポリウレタン1プライ
機長(m)0.3~2.0
モーターS:変速、E:定速
ベルト色BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム)アルミ
電源周波数(Hz)A:50、B:60
搬送質量(kg/台)10
プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類オーダー・加工
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)438~1383
ローラー幅(mm)500
仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番461-1217
材質ローラー:スチール車輪:ゴム
質量(kg)30
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~175
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
機高(mm)535~835
機幅(mm)634
ローラー径(Φmm)38
1台
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100
ボール(mm)Φ9.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)100~500mm
サービス分類オーダー・加工
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7853
質量(kg)2.8
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~1200まで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
ストレート搬送用
ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2
取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90
サービス分類オーダー・加工
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2791
質量(kg)4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25
材質(車輪)ナイロン
穴径(Φmm)12(センター)
荷台寸法(幅)(mm)170
寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))
材質(車輪・金具)鉄
材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板
有効寸法(mm)175(積載部)
荷台寸法(奥行)(mm)170
材質(荷台)鉄
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質(ローラー部)スチール
カーブ角度(°)90°
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
カーブ角度(°)90°
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ
千鳥配列が可能なホイールタイプ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150
ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)50~500mm
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790
機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ
寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190
ピッチ(mm)75・100・150
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4
フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ
搬送長さ90度まで指定可能
カーブ用ベルトを標準装備
運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用
径(Φmm)21(エンドプーリー)
ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ)
方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り)
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
搬送質量(kg/台)10
実ベルト幅BW(mm)200~500
フレーム幅FW(mm)493~793
駆動部タイプD:下付き
機長(cm)90度
コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側
モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速)
サービス分類オーダー・加工
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150
ピッチ(mm)(ホイール)15
強度(kg)(ホイール)0.5
ホイール直径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)POM
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)(ボール)16.5
強度(kg)(ボール)0.5
材質(ボール)POM
ボール径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)10
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7900
質量(kg)3.5
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7870
質量(kg)2.7
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)フレーム:アルミボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7861
質量(kg)4.3
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7926
質量(kg)8.1
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7918
質量(kg)5.0
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7888
質量(kg)4.1
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7845
質量(kg)1.6
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7896
質量(kg)6.2
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ