本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150
ピッチ(mm)(ホイール)15
強度(kg)(ホイール)0.5
ホイール直径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)POM
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。
適合機種R-TCN900
材質STKM
ベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し
表面処理ユニクロめっき
ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150
ピッチ(mm)(ローラ)15
材質(ローラー部)POM
ローラ強度(kg)0.5
ローラ径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)771~2142
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番465-9171
材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム
質量(kg)33
許容荷重(kg)30/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~620
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
形状ST
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(トッププレート)POM
KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム。センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動。提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始・停止も可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム
センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動
提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始、停止も可能です
仕様●搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 )
アズワン品番67-9285-14
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25
材質(車輪)ナイロン
穴径(Φmm)12(センター)
荷台寸法(幅)(mm)170
寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))
材質(車輪・金具)鉄
材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板
有効寸法(mm)175(積載部)
荷台寸法(奥行)(mm)170
材質(荷台)鉄
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×2.3t
仕様SS仕様
形状RT
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)SUS304
材質(トッププレート)POM
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
カーブ角度(°)90°
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質(ローラー部)スチール
カーブ角度(°)90°
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)(ボール)16.5
強度(kg)(ボール)0.5
材質(ボール)POM
ボール径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプツバあり
ScanFront 330/300P用搬送ローラーの交換キット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外(RoHS指令対象6物質は不使用)●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4214-93
1個
¥4,898
税込¥5,388
13日以内出荷
DR-X10C用搬送ローラーの交換キット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-21
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
DR-M140用搬送ローラーの交換キット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-66
1個
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
DR3010C用搬送ローラーの交換キット 交換目安約10万枚
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-35
1個
¥4,898
税込¥5,388
13日以内出荷
DR-M1060/DR-M1060II用搬送ローラーの交換キット。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外(RoHS指令対象6物質は不使用)●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-80
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
DR2510C/2010C/ScanFront 300P/220P用搬送ローラーの交換キット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-55
1個
¥4,898
税込¥5,388
13日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
ベルト前部の搬送用ローラー
質量(g)105
対応SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-SBTA133-10W EL/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-VBTA132/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2
アズワン品番62-9114-54
構成部品金属部品
寸法(外径×高さ)(mm)50×15
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ベルト前部の搬送用ローラー
質量(g)175
外径×高さH(Φmm×mm)60×20
対応SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA
アズワン品番67-8106-91
構成部品金属部品
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ