一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978
全長(mm)1320
質量(kg)14
材質(車輪)ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300
キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)580
ハンドル高さ(mm)1100
キャスター径(Φmm)200
荷台寸法(奥行)(mm)900
すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。
仕様ナイロンキャスタータイプ
2018年トラスコ掲載ページ7 1465
共用搬送ワゴン (ストッパー付キャスター仕様) W68XD45XH90
用途共用搬送ワゴン
材質スチール塗装仕上
タイプ共用搬送ワゴン(ストッパー付キャスター仕様)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×450×900
トレイサイズ620×380×228mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
20日以内出荷
ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)17.4
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
トッププレート(mm)82.6
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/緑、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。
アルミ合金製で軽量です。
仕様カギ2個付
材質(本体)アルミ合金
工具・道具・部品の収納や運搬など、DIYからアウトドアまで幅広くご利用いただける収納コンテナバケツです。不要時はワイヤーを畳むだけで、簡単にコンパクト収納ができるため、持ち運びにも便利です。丈夫な布地でゴム脚付きのため、過酷な環境下においても汚れを気にせず安心してお使いいただけます。肩掛け用のショルダー紐付きです。ベルトループにお好みでカラビナやフックの取り付けが可能です。
用途工具・道具・部品の収納や運搬などに。
トラスコ品番665-5838
材質ポリエステル
質量(kg)0.8
色ブラック
タイプフタ無
容量(L)30.9
全長×幅W(mm)手持ちハンドル:約600×20、肩掛けベルト:約850×25
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ピッチ(mm)38.1
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
用途一般汎用品搬送タイプ
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)0.7
伸長率(%)0.3
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.7
サービス分類オーダー・加工
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE
均等荷重(kg)20
外寸(mm)520×365×305
フタなし
コンテナ種類メッシュ
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
収納数25枚
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
粘性の高い内容物の取り出しがスムーズに行えます。
材質PE
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。
容量(L)20
材質PE
寸法(mm)180×350×430
口内径(Φmm)50
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)
幅(cm)走行可能:60
方式ナビゲーション:SLAM
本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340
最大積載量(kg)300
本体質量(kg)80
充電時間2時間
グリーン購入法適合
稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
1台
¥5,298,000
税込¥5,827,800
20日以内出荷
・アルミフレーム側面のアリ溝に挿入して簡単取付。・取付に工具等は不要でスライドさせれば移動も楽々。
用途・工具や計測機器、マニュアル等を機側にぶら下げてスッキリ収納。・M6ナットの挿入が可能なあらゆるフレームに対応したユニバーサル設計。・オークラ製品対応機種:ベルコンミニⅢシリーズ、コロコンミニシリーズ(KBSD、KBCD、KBWD、KBMD)、EARD
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
質量(kg)15.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×1140×370
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
ガラスの大板、厚物化にともない、頑丈で大きく、最大1tまで積めるポニースーパー重量級が出来ました。
寸法(高さH×幅W)(mm)背板:1500×1600
1台
¥259,800
税込¥285,780
22日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質ポリエチレン
色ライトグレー
キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
コバルトブルー色調。
青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。
FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。
食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU
色コバルトブルー
種類丸ベルト
表面艷無
許容温度(℃)-10/+50
RoHS指令(10物質対応)対応
多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。
キャスター径(Φmm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×543×1418
トレー内寸(mm)W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(4コ)、W535×D335×H230(2コ)
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き
車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100
タイプてんびん式
車輪幅(mm)75
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ノンパンクタイヤ(空気入り)
荷台寸法(奥行)(mm)860
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ