ポイントカードや名刺などをいつも携帯したい方に。持ち運びに便利な「ミニタイプ」。
少ない時はスリムに、多い時は中身に合わせて背幅が変わるので、すっきり整理ができます。
1つのポケットに最大4枚(紙厚0.21mm×4)のカードを入れることができます。
収納枚数(枚)60(最大120)
仕様替背紙式、固定式、ミニタイプ
付属品ゴムバンド付き
材質表紙/R-PP、ポケット/PP
幅(mm)85
高さ(mm)99
背幅(mm)9~35(外寸)
ポケットタイプタテ入れ
収納寸法(mm)タテ94×ヨコ58まで
台紙枚数(枚)30
いただいた名刺を会社別に分けたり、増えすぎたポイントカードを収納したり、もちろんクレジットカード入れにも使えます!名刺なら20枚収納可能です。用途いろいろで使いやすいカード入れで、すっきり収納できます。
色半透明(マット)
材質ポリプロピレン
質量(g)21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×98×10
収納枚数(枚)20
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
通院に必要なものが、これ一冊にまとまります。
そのまま持って行けるので便利です。医療領収書や薬剤情報提供書の一時保管にも使えます。
付属品カードポケット用情報記入シール
材質PP(ポリプロピレン)
マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます
取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。
フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。
長さ調節パーツ付き。
衣服固定クリップ付き。
仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き
材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)
フックR-POM35%
きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。バイブルサイズでコンパクトに名刺を整理。見開きで6枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ3段、40ページ(120名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。
グリーン購入法適合
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
ショップなどでの使用にも最適な本革製です。
豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。
仕様名刺・IDカード用・タテ型
材質ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET
カードサイズ(mm)91×56
MagSafe対応ケースの背面にピタッとくっつき、カード収納可能になるので、ミニマムに外出したい方にピッタリ。クレジットカードや免許証を収納すれば、スマホ1つで身軽にお出かけができます。マグネットだから取り外しも簡単。使わない時は外して、スマホを身軽にすることができます。磁気防止シートが入っているのでクレジットカードなども収納可能。大切なカードを強い磁力から安全に保護し、安心して持ち歩くことが出来ます。マグネットを内蔵しているので、iPhoneの背面やMagSafe対応ケースにピタッと簡単に取りつけ可能 ※MagSafe対応のiPhoneのみ。カード収納用のポケットと、手前にはミニポケットが付いております。ミニポケットにはレシートや、切符などが入れられます。
質量(g)約27
対応機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)約95×65×8
IDカードの読み取りに便利なリール式
スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
大切な通帳やカードをひとまとめに一括整理! 持ち運びにも便利です。外側にもポケットがあるので、A5サイズの振込用紙なども折らずに収納可能。
サイズA5
仕様外側ポケット付き、メッシュポケット付き
材質(本体)ポリエステル、(ジャバラ)PP
幅(mm)150
厚さ(mm)45
高さ(mm)205
ポケット数(通帳ポケット)6、(カードポケット)12
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に
グリーン購入法適合
エスコ品番EA762GK-3
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
カードサイズ(mm)65×100
1セット(10個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。
磁気層面の汚れや剥離を防ぐ磁気層面保護シート使用。
メモ、伝票や領収書なども収納できる。(CH-120にはパスポートも入ります。)
大きいカード(B8判)も入る。
サイズB8判
材質表紙材:発泡塩ビ製
小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W90×H115×D60
質量(g)80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
ポリカーボネート樹脂で衝撃に強くIDカードをしっかり保護します。(IDカードの他に名刺サイズも使用できます。)
スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます
グリーン購入法適合
仕様ハードタイプ・IDカードサイズタテ型・1枚収納
トラスコ品番808-2025
材質再生PC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×104×5
中紙サイズ(mm)90×55
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチで取り外しできる脱着式。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)ひも再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置)再生PP、(名札用ケース)再生ポリオレフィン
サイズ名刺
外形寸法(幅W×高さH)(mm)101×77
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利
紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に
タイプネックストラップ
材質ポリエステル
質量(g)約10
耐荷重(kg)3
ストラップ長(mm)約440~480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5
材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7459-43
容量(GB)32GB
SDスピードクラスClass 10
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)365
フック2個
最大長(mm)670
マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー。取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ。簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない。マグネット式開閉。カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート
用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付
材質外側:牛革/内部:ポリエステル
タイプ手帳型
対応機種汎用
ストラップ長さ(cm)16(金具含む)
特性ポケット付、マグネット付
寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5
マチ(cm)2
貴重品などをまとめてしまえる携帯ケースです。カードホルダー、ジッパー付きポケットが付いています。止水ファスナーを使用しているので、雨の日も安心。
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応。スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚。保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)
セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1
寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む)
転送速度(Mbps)312
適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40
ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む)
ワイヤー長(mm)900
寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
TESLA Model3専用 ドリンクホルダー 小物入れ変換 カードケース。
純正ドリンクに差込むだけで、携帯電話等の小物やタバコ等が置けるようになります。
手触りの良いやわらか素材なのでカタカタ音がしません。
色ブラック
メーカーテスラ
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケース!
内側にはスマホやデジカメを保護するソフト生地やクッションを採用。
内側にカードが入るポケット付。
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×130×23
タフ設計の使い心地と安心感!スリムボディでスタイリッシュ。内側にカードが入るポケット付。【用途】、スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケースとして。
常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。
アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。
樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
質量(g)約18(電池を含む)
構造日常生活防水構造IP67相当
電池寿命(送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
PP製のダブルカードケース0.2mm厚です。透明度が非常に高いダブルカードケースなので書類を入れたままコピーがキレイにできます。丸穴があり吊り下げ用の紐等を通すことができます。・書類の保管、携帯に最適です。・ブックカバーにお使いください。・インキの移行がない為コピー等印刷物の裏移りがありません。・軽くて薄い為かさをとりません。・焼却時有毒ガスが発生しません。
その他丸穴あり、日本製、地球にやさしい環境対応
色クリア
サイズA4判用
材質(本体)ポリプロピレン製
規格A4判 0.2mm厚(素材の厚さ)
寸法(縦×横)(mm)開いた寸法:約316×440
1枚
¥319
税込¥351
5日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計
microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能
高精度の距離:測定範囲比=60:1
暗所での測定に便利なバックライト付き
デュアルレーザーポインター
最大/最小/平均/温度差表示機能付き
見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)
放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)
付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池
質量(g)約400
電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)
精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58
応答時間(秒)約1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池)
測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります)
アズワン品番64-3729-34
校正証明書一般校正
1個
¥70,980
税込¥78,078
22日以内出荷
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
外出時の防災対策として携帯しておくと役立つアイテムをコンパクトなチャック付き袋にまとめました。
セット内容チャック付きビニールケース、IDカード台紙、携帯トイレ(大小兼用)1P、ポケットティッシュ、ウェットティッシュ、防災ハンドブック
寸法(mm)231×160×14
質量(g)約105
1セット
¥649
税込¥714
6日以内出荷
。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属
アズワン品番65-9276-56
1台
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-08
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
関連キーワード