超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状ナスカンタイプ
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
線径(Φmm)2.5
自然長(mm)110
最大長(mm)700
使用荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンの収納に最適。
ペン差し付き。
ユニバーサルメタルクリップを採用し、あらゆるベルトに装着可能です。
質量(g)55
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×20×146
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ
種類精密ドライバー
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
ポーチの裏側には、丈夫なフックがついており、抜け落ちの心配がありません。
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途スマートフォン、携帯電話などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×270×274
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W90×H115×D60
質量(g)80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性のあるデニム生地を使った携帯電話(ガラケー)用収納ケースです。
小物を入れるのに便利なポケット付き。
デニム生地なので使うほど味がでます。
材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
形状1ポケット
幅(mm)105
高さ(mm)140
質量(g)72
奥行(mm)45
ベルト通し幅(mm)60
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅42~90mmまでの携帯電話、スマホ等が固定できます。
用途その他アクセサリー
取付方式真空吸盤
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
自然長(mm)175
最大長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150
高さ(mm)190
ベルト通し幅(mm)90
ステンレス製クリップ、Dカン付。
サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA925CD-6
ベルト幅(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
連結収納可能
用途携帯電話・パソコン・精密機器類のねじ外しに
材質【ハンドル】真鍮【先端】ニッケルクロムモリブデン鋼
1個(1個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
携帯電話用のドライバーです。携帯電話やPHSなどに使用できます。
用途携帯電話の組立・修理。
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。
シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。
カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。
使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。
サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
用途注意喚起に。
仕様アクリルマット透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリルマット板透明
取付粘着テープ
質量(g)3
表示内容携帯電話禁止マーク
内径(mm)50
テープ粘着テープ付き
携帯電話の落下防止に!
タイプショートストラップ
全長(mm)700
使用荷重(kg)1
耐荷重(kg)1
先端形状両端フック×2個
最大伸長(mm)1420
仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:携帯電話使用禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-80
1枚
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
大きめサイズのタブレット端末も、しっかり支えてディスプレーできます。コード穴付。
種別大
材質透明アクリル
厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×180、陳列面:W250×H170、こぼれ止め:H25
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
材質透明アクリル
厚さ(mm)2
寸法(mm)陳列面:D16
材質アクリル
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)25.5
奥行(mm)60
コード穴付
材質透明アクリル
厚さ(mm)2
大型スマホが約6台陳列できます
種別携帯電話ディスプレー
材質透明アクリル
厚さ(mm)5
寸法(mm)陳列面:D30、こぼれ止め:H20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×128×199
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
材質透明アクリル
厚さ(mm)4
材質ユポ80μ
幅(mm)70
高さ(mm)20
質量(g)0.38
奥行(mm)約0.1
TKG品番9-2058-0401
TKG品番(2017)6-1864-0401
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状IMT-2000
メス形状micro-B
色ブラック
対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ケーブル長(cm)約20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
用途注意喚起に。
仕様アクリルマット透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリルマット板
取付粘着テープ
質量(g)20
縦(mm)45
横(mm)180
表示内容携帯電話禁止 NO MOBILE PHONES
テープ粘着テープ付き
種別店舗
文字のぼり 携帯電話 自信を持って高価買取致します。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
トラスコ品番381-8045
縦(mm)145
横(mm)100
表示内容携帯電話使用禁止
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
テキスト言語 = なし。記号の説明 = 携帯電話禁止。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。高さ = 200 mm。幅 = 200mm。標識又はラベル = サイン。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ