6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
欠品中

WAKI(和気産業)耐ガソリンゴム
エコ商品
環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として 材質NBR 幅(mm)300 厚さ(mm)2 使用温度(℃)マイナス10~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。 酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。 約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。 耐熱温度は‐60℃~260℃です。 金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。 保存期間は約3年で長期保存可能です。 ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。
耐熱温度(℃)‐60~260 材質耐熱エポキシパテ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 適合車ガソリン車 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(200mL×12本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)