22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)(鋼板)0.8 シルバー 規格KHK、UN 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質SPC 規格KHK+UN 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1缶
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用 付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本 材質ポリエチレン 緑色 仕様ノズル付き、中栓無し 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L)20 付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)350 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.8 グリーン 高さ(mm)480 タイプ縦型 奥行(mm)180 規格KHK、UN 適合規格消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310 材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 アズワン品番62-3955-66 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 付属品ノズルセット 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。日本製ですので、安心してご使用頂けます。内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。鋼製ドラム構造の口金を使用しています。エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。
容量(L)20 質量(g)4200 材質内面:亜鉛処理鋼板、外装:メラミン焼付塗装 アズワン品番62-4051-88 危険物の類別非危険物
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
30,100 税込33,110
当日出荷

缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー 厚さ(mm)鋼板:0.8 質量(kg)3.7 材質(本体)ステンレス鋼板 容量(L)20 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
1缶
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷


付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)3.2 容量(L)20 板厚(mm)鋼板:0.8 サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H) 危険物の類別非危険物
1個ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし グリーン 付属品キャップ2個ノズル1本 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)縦型ガソリン携帯缶
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイティオーテック軽油缶 20L(緑)
消防法に適合した軽油缶です。注ぎやすい取っ手が2個付き。
用途軽油の運搬 付属品保管用キャップ、ノズル 材質ポリエチレン 寸法(mm)約420×350×215 容量(L)20 ノズル長(mm)約375 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1箱(4個)
8,000 税込8,800
翌々日出荷