22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等 直径(Φmm)108 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500 TKG品番7-0863-0201 TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス 直径×幅W(mm)100×300 TKG品番9-0927-0401 TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
13日以内出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質18-8ステンレス 質量(kg)17.3 高さ(mm)665(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm)445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35 TKG品番9-0428-0101 TKG品番(2017)6-0385-0101
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス 質量(kg)5 全高(mm)810 外寸(mm)Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

1枚
5,990 税込6,589
当日出荷

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm)830×115 収納寸法・高さ(mm)70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質 質量(kg)20 高さ(mm)675(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm)445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35 TKG品番9-0428-0201 TKG品番(2017)6-0385-0201
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

愛媛県産の清見をメーカー自慢のインライン搾汁機にて搾り、ストレートジュースに致しました。
仕様常温 容量720ml 容器 保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(720mL×6個)
5,598 税込6,046
3日以内出荷

材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm)280×125×100 質量(g)625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金 質量(kg)約10 電源100V(50/60Hz) 消費電力45W 外寸(mm)210×297×H535 電源コード(m)1.8m
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg)26 電源(V)単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457 定格消費電力175/135W 定格時間連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

75mm WIDE投入口。耐久性のある専用モーター。低速圧搾搾汁方式。。野菜・果物をそのままジュースに!。強い回転力によりストレスなくジュースを!。材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。 専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。 オレンジ・レモン・グレープフルーツなどの果汁絞り、一般的な柑橘系の果物すべてに使えます。 専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
1個(1個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷