洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。
片手で握りやすい形状。
効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング
タイプ塗り込みタイプ
液性酸性
施工可能台数約1台
形式ボトルタイプ
成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物
使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
アミノ酸系活性剤でしっかり泡立ち。
爽快。バッチリ強力撥水。
PSシラン配合でWAX効果長続き。
コーティング施工車OK。
形状液体
タイプライトカラー車用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
性質撥水
危険物の類別非危険物
1度の施工で1~2年耐久するフロントガラス撥水剤です。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用塗り込みパッド、塗り込み用不織布×小2枚
使用の目安乗用車フロントガラス1枚分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。
仕様中性100倍希釈4L減容ボトル
付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ
材質界面活性剤、撥水剤、溶剤
質量(kg)4.06
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。
大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。
撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。
弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。
濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー
対応ボディー色全色
タイプ濃縮(20倍迄希釈可能)
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。
豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。
塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー
希釈倍率10倍希釈
主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤
トラスコ品番441-4187
内容量(L)18
性質撥水
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。
防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤
容量(mL)1000
区分ボディー用
使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449
タイプ原液で使用
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性、ノーコンパウンド
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
このコーティング剤は深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレー時も、泡がまとまり飛び散りが少ないので、リムなどの神経質なパーツの周りも使用できます。また、予想以上に伸びるので、少量で大きな面積を処理することができます。耐久性に関しては、汗、水ともに高い耐久力があるコーティング剤です。
用途泡でピカピカコーティング・水をはじく撥水コーティングで汚れとともに雨水や洗車した水を気持ちよくはじきます。
容量(mL)220
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
輸入車の特殊な取付形状にも対応できる4種類のクリップ付属のスノーワイパーブレードです。
ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、嫌なビビりも無くスムーズな拭きを実現。
ガラスを選ばず、撥水コーティング剤効果を長持ちさせる。
商品タイプスタンダード
泡でピカピカ!ガラス系コーティング剤。深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。超光沢、高撥水+防汚効果
容量(mL)220
アズワン品番64-9558-65
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用
アズワン品番65-9311-08
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
アミノ酸系活性剤でしっかり泡立ち。
爽快。バッチリ強力撥水。
PSシラン配合でWAX効果長続き。
コーティング施工車OK。
形状液体
タイプダークカラー車用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。トリシティ300のユーロトップケース装着車にピッタリのサイズに設計しています。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などで火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目で分かります。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応しているため、前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)
成分水、酢酸など
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。
油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。
撥水効果持続期間は約3ヶ月。
使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ
付属品施工用スポンジ
特性油膜除去
フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途車のガラスコーテイング剤。
成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA
幅(mm)180
高さ(mm)300
奥行(mm)40
内容量(mL)35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊な撥水剤を配合したカーシャンプー。
洗うだけで車のボディが撥水状態になります。
希釈倍率50倍希釈タイプ
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
対象車種:アルト。雨天時、水滴をなじませて後方を見やすくするドアミラーです。2WD・4WD車共通。左右セット。交換タイプ。※ワックス、撥水剤などが表面に付くと、親水効果が得られなくなる場合があります。※ヒーテッドドアミラー付車はミラーヒーター機能が使用できます
適合車種ALTO
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
レザー専用のクリーナーと撥水コーティング剤がセットになったレザーシートのメンテナンスキットです。
【GYEON LeatherCleaner Strong(レザークリーナー ストロング)】
レザーシートの汚れや油分、変色を取り除くための専用のクリーナーです。
軟化剤や保存添加物は含まれておりません。
レザーコーティング前の下地処理としてのご使用がおススメです。
【GYEON LeatherCoat(レザーコート)】
レザーシート専用の撥水コーティング剤です。
素晴らしい撥水効果で革製品を汚れから守り、またジーンズや衣服からの染色汚れも防ぎます。
コーティング効果は約3ヶ月間持続。
付属品レザークリーナー ストロング 200ml 1本、レザーコート 120ml 1本、レザーブラシ 1個、MFアプリケーター 1枚、マイクロファイバークロス 1枚
危険物の類別非危険物
1個
¥7,600
税込¥8,360
9日以内出荷
対象車種:イグニス。ヒーテッドドアミラー付車用。水滴をなじませて後方を見やすくするドアミラーです。左右セット。交換タイプ。見る角度によって鏡面の色調は変化します。※ワックス、撥水剤などが表面に付くと、親水効果が得られなくなる場合があります
適合車種IGNIS
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ