こんなお得な商品も!
練り樽
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。
材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
色グリーン
仕様内側に目盛付
こんなお得な商品も!
左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色グリーン
材質ポリエチレン
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。
容量(L)77
材質PP
色グリーン
外寸(mm)566×566×470
内寸(mm)493×493×447
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状丸形
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
幅(mm)(取手)520
質量(kg)3
トラスコ品番851-0833
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。
内側にメモリがついており便利です。
材質LLDPE
容量(L)30
色グリーン
質量(kg)1.1
高さ(mm)327
外径(Φmm)420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
色グリーン
撹拌効率が良く短時間で糊・パテ等の撹拌が可能です。
撹拌羽根が樹脂製ですので軽く、しかもバケツ等の容器を傷めません。
全長(mm)625
外径(Φmm)(羽根)144
チャック径(Φmm)(適合)10.5以上
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルなどの撹拌に適しています。本体の口元は折り返しがついており強度を持たせています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業等。
形状丸形
高さ(mm)330
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
質量(g)900
外径(Φmm)330
持ち手軟質PVC
材質(ロープ)ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
フタの有無別売
繰り返し・詰め替え対応
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質PE・EVA
容量(L)14
質量(kg)0.7
高さ(mm)275
外径(Φmm)320
フタは柔らかく、しっかり密閉できます。
糊の希釈時に成分を傷めにくく、最適な粘性を与えることができます。
パテ撹拌時のエアの混入を抑え、塗りやすく滑らかな状態にできます。
パテ撹拌時に粉の舞い上がりが少なく周囲を汚しにくくなっています。
小型かつ特殊形状で撹拌時に振り回されにくく、女性にも優しい設計です。
樹脂製なのでバケツを傷めにくく、またシンプルな形状により、使用後の洗浄も容易です。
寸法(Φmm)120
適合シャフト343-162
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。
水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。
中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。
アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去
換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄
シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性中性
成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水
使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。
希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使い捨てタイプのガラス専用ゴミ箱です。割れたビーカーなどの実験器具を入れ、たまったらそのまま捨てられるので、割れたガラスで手を怪我する心配もなく、安心です。厚手のポリエチレン製内袋付きです。組立式。
関連キーワード