41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンアクションで素早く結束!
用途そえ木・支柱止めに 材質ナイロン
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックが外せるストッパー付で繰り返し使えて経済的!
用途そえ木・支柱止めに 材質ナイロン
1袋(10本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに。オフィスや家庭でも使い方色々 材質ナイロンPA66 寸法(mm)215×100×8 質量(g)34
1パック(50個)
289 税込318
当日出荷

支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心
用途支柱用オプション部品 材質CRゴム 全長(mm)70
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷

作業が早い。締付が頑丈。誰が取り付けても安定した固定力が得られる。突起物などがなく安全。短時間でセットできる。 美観的に優れ、景観を損ないません。 縦木・横木等がやせても増締めが簡単にできます。 錆にくい。
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに 寸法(mm)200×100×22 質量(g)62
1パック(8個)
439 税込483
翌々日出荷

1パック(10本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

園芸支柱用の連結バンドです。 支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用 材質鉄線+メッキ シルバー
1パック(10本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
1袋(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 全長(mm)リール本体:約134
1巻(30m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)15
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)8
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)5
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)10
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)18
1セット(25袋×5本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません! 材質(本体)ポリエステル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。 材質特殊な合成樹脂 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
1枚
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一ノ坪壁寄せスタンド
エコ商品
取付場所を選ばず、工事も簡単。配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることが可能です。気軽に壁付けが可能なシンプルデザインのディスプレイスタンドです。
材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装) 安全性転倒角度15°以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。 収納方法コード収納とアクセス方法:配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることができます。 位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で運搬や施工が楽にできます。 ハサミやカッターで簡単に加工ができます。 ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。 耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。 ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください) 侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

支柱やフェンスに簡単に取り付けれる。フルカラー表示看板。 特殊な合成樹脂 耐久性に優れ厚さ0.4ミリの柔軟性のある材質で強い風にも倒れにくい。 画びょう、ホッチキス、紐、結束バンドで取付OK
用途農作物等の大切なものを盗難から守る為、また大切な場所に不法投棄を抑止する為の注意喚起看板です。 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。 材質特殊な合成樹脂 厚さ(mm)0.4 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に結束できて便利。しかも強力!。そえ木・支柱・ネット・フェンスなどの固定に便利な結束バンド(結束タイ)。一度締めると外せませんのでご注意ください。外す場合はニッパーで切断してください。厳寒期はナイロンの性質上、固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)0~85
1袋(20本)
159 税込175
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として 内径(Φmm)44.5 番手#18×3
1セット(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適 支柱径(Φmm)31.8 セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3) 線径(Φmm)3.2 支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角) 支柱厚さ(mm)0.5 網目(mm)150
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可 アズワン品番65-3899-98
1組
2,130 税込2,343
翌日出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能 棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定 ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。 付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 質量(kg)約14.5 耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621 アズワン品番64-7705-03 対応インチサイズ~65V型 関連資料(0.26MB)
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります
1袋(100本)
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可 付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1 材質スチール 質量(kg)0.5 ブラック 間口(mm)96 適合規格EIA/ECA-310-E 幅(cm)9.6 長さ(cm)48.3 保証期間2年 高さ(cm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~120
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)