131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。 棚板は5cm間隔で高さ調整できます。 棚板は縦にも取付可能で、壁面ボード収納にできます。
付属品ふきん掛け、まな板受け、角ポケット、フック 材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン 質量(kg)1.62 耐荷重(kg)棚板1枚当り:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×236×550~900
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。 棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
1個(1.58kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し 最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック 上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着) 下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍 ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×240×1550~2550 耐荷重(kg)(バー1本あたり)15、(全体)45
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。 カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。 工具不要の簡単組立。 女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。 縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして 棚板耐荷重(kg)10 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ベージュ タイプ連結 板厚(mm)棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。
材質エラストマー樹脂 幅(mm)10 安全荷重(kg)60
1袋(4個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。 材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm)100 角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料(0.3MB) 上下調整50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 トラスコ品番850-6859 アズワン品番64-8770-60
1本
439 税込483
当日出荷


薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。 材質(本体)スチール/粉体塗装 支柱径(Φmm)25 均等耐荷重(kg/台)(アジャスタ装着)250 / (重量キャスター装着)100 均等耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着)50/(重量キャスター装着)25
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが1段に2足入り、10足収納できるワイド5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS 質量(kg)2.2 ブラウン 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×32×76.7 収納の目安10足
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが5足収納できる5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS 質量(kg)1.4 ブラウン 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×32×76.7 収納の目安5足
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト 仕様対象物重量:100kg以下/本 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長皿の収納に便利なラック。上下2段に収納できる。 支柱が2本のみなので食器を出し入れしやすい。
材質本体/スチール(粉体塗装) 寸法(mm)上下のトレーの距離/90 質量(g)950 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×150×100 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)トレー/290×140
1個
2,500 税込2,750
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下ストッパー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 適合温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型 ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型 使用温度範囲(℃)-10~ 50
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセット
19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。 奥行35cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。 スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。 3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。 スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。 アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。 オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。 耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
仕様アジャスター付き 高さ(mm)約618 奥行(mm)350 耐荷重(kg/段)40 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 塗装粉体塗装 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ
セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1 材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材 使用環境温度(℃)0~40 耐力(t)0.1以下/本 耐震性震度6強 取付高(mm)棚板面から100程度(推奨)
1セット
2,498 税込2,748
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル サイズSS ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 WH
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)。がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ホワイト 高さ(mm)450 奥行(mm)250 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)約30 耐荷重(kg)全体約40 本体質量(kg)2.1 材質(ポール)スチール(粉体塗装) 棚段数(段)2
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)。がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ブラック 高さ(mm)450 奥行(mm)250 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)約30 耐荷重(kg)全体約40 本体質量(kg)2.1 材質(ポール)スチール(粉体塗装) 棚段数(段)2
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。 奥行25cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。 スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。 3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。 スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。 アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。 オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。 耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
仕様アジャスター付き 高さ(mm)約618 奥行(mm)250 耐荷重(kg/段)40 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 塗装粉体塗装 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック3段 WH
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)。がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ホワイト 高さ(mm)450 奥行(mm)200 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)約30 耐荷重(kg)全体約40 本体質量(kg)2.6 材質(ポール)スチール(クロームメッキ仕上) 材質(スリーブ)樹脂 棚段数(段)3
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル サイズSS ベルト幅(mm)50 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)100
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。 セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1 材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 質量(kg)【対象物】100以下/個 質量(g)80 ベルト幅(mm)25 本体厚さ(mm)12 本体長さ(mm)34
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚支柱です。ギザギザした特徴的な形で、おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱は壁にビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」棚受と一緒にお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約4 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途洗面所でのドライヤーの収納等 付属品固定用クリップ1個 材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン 幅(mm)117 高さ(mm)53 奥行(mm)98 耐荷重(kg)2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様センターバックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型 ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10~ 50
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様センターバックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)100
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)