12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
エコ商品
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
エコ商品
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
質量(kg)0.9 ホワイト 設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

日東工業保護板支持・支柱
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)爪ボルト(ペッカー用) 10個入り
エコ商品
のみ寸14~19限定
用途ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用) 材質スチール 厚さ(mm)3.0t ユニクロ ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)30 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
999 税込1,099
5日以内出荷

日東工業蝶番セット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日東工業マグネットキャッチ
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様マグネットキャッチセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

日東工業ローレット受けセット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ローレット受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

日東工業ロック受けセット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ロック受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (3.17MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)