短時間で搬出可能
本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。
抜群の使いやすさ
MT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。
環境に優しく安全
phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。
NETIS登録製品
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。
主原料abコンポ
名称用土
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材
適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
下水汚泥を厳格な品質管理のもと、完熟発酵させ堆肥化した、普通肥料(下水汚泥コンポスト)です。建設審査技術証明書を取得した、高いリサイクル性、安全性、高品質な製品になります。有機物が大量に入っているため、少量で土壌の団粒促進効果が望めます。肥料成分(N:P:K=約3:6:1)が含まれているため、化成肥料の変わりにご使用いただけます。有機質肥料のため、肥料継続性があり散布回数の軽減に繋がります。
用途土壌改良剤
質量(kg)20/袋
規格20(kg/袋)
使用量平米:10(L/m2)
原材料下水おでい肥料、食品工業おでい肥料、茶がら、米ぬか(ふすま)
1袋(20kg)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
接着不良を改善し薄塗りを可能にします。
剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。
耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
用途モルタル接着不良の改良。
仕様アクリル系共重合体、水
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水
色乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
使用の目安モルタル20kgにつき1kg
危険物の類別非危険物
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
適合作物花、野菜
トラスコ品番818-9322
質量(g)1400
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55
名称無し
主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤
登録保証無し
1袋(5L)
¥689
税込¥758
欠品中
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
成分abコンポ
使用の目安65cmプランター:1L、6号鉢:200mL、10号鉢:1L、菜園・庭:50cm×100cmの面積に対し5L
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様乾燥良品・軽い素材
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。
土に混ぜた直後から植え付けが可能です。
土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。
用途一度使った土の再利用に使います。
主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
1個
¥36,200
税込¥39,820
当日出荷
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。
用途土壌改良・樹勢回復
タイプOH-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40L)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。プラスタイプは、OH-Cに樹勢回復において定評のある「炭」をブレンドした製品です。炭は多孔質なため長期にわたり土壌の通気・排水・保水に効果を発揮します。
用途土壌改良・樹勢回復
タイプOH-Cプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40L)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
木炭の配合により、排水性を高め、根張りを良くします。
乳酸菌を利用して醗酵した、肥料分の多い土壌改良材です。
土を良くする腐植を多く含んでいます。
名称用土
アズワン品番65-1829-50
主原料木炭コンポ、牛ふん堆肥
1袋(10L)
¥1,088
税込¥1,197
3日以内出荷
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 リフカ 腐植資材 保水性UP 排水性UP 通気性UP 保肥力UP 微生物活性 リフカの特徴:まくだけ簡単、栽培後の畑、使用済みプランターの土が復活します。多くの腐植を含み、通気性、排水性、保肥力などを改善させます。堆肥より少ない量でも土壌改良の効果を発揮します。根がすくすく成長する土壌へ改良、リン酸の効きもよくします。中性なのでどんな土壌にも安心して使用ができます。
適合作物花、野菜
1個(450g)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 リフカ 腐植資材 保水性UP 排水性UP 通気性UP 保肥力UP 微生物活性 リフカの特徴:まくだけ簡単、栽培後の畑、使用済みプランターの土が復活します。多くの腐植を含み、通気性、排水性、保肥力などを改善させます。堆肥より少ない量でも土壌改良の効果を発揮します。根がすくすく成長する土壌へ改良、リン酸の効きもよくします。中性なのでどんな土壌にも安心して使用ができます。
適合作物花、野菜
1個(160g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
用途風合い改良剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高度な蒸留技術で酢酸などの有効成分を濃縮し、環境に優しい木材由来の天然成分で土や植物に残留しません。
水やりと一緒に200倍に薄めて散布。
お花を元気に、野菜果実をおいしく育てます。
用途植物の活力剤、土壌改良材など。
適合作物花、野菜
成分蒸留木酢液
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×305
名称無し
登録保証無し
1本(1.5L)
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
色グリーン
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。
成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス
容量(kg)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物猫
1本(2kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
土壌環境を改良し、植物の生育のサポートする
土壌改良材です。
名称レオグリーン特Ⅰ号
登録保証埼玉県 特肥第1052号
使い方は土に混ぜるだけ
用途土壌改良材
1袋(1kg)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分有機酸、分解促進剤、安定化剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材
容量(L)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ