51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。 より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能 [消費電力:定格600W/最大1200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(kg)9.3 出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W) 入力電圧(V)DC12~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221 機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護] バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.2 充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で バッテリー容量(mAh)200000(640Wh) 使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS) 明るさ(Lm)120240600 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電力(W)65
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別充填式ポケット型 質量(g)57.5 外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)15 火炎形状集中炎(極細炎) ガス容量(g)2.7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷


B10-4522 圧電素子点火器 E ナリカ 動画あり
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き 径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45 最高電圧(kV)約4.5
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)112.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42 インターフェースUSB タイプC バッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)1150 各種認証TELEC BluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE) 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプRFID 落下耐久(m)1.2 仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル) 読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択) 対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ電子ライター 材質(本体)AS樹脂製 本体寸法(mm)24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター 質量(g)18.84 本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷

ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh)220 1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PW4NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
適合機種PW4NX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサーレーザエンジン 保護等級IP42 消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明白色または赤色LED メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比印刷(PCS):最小20% 解像度(光学的)1D:0.075mm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル通信:SPPおよびHID キー(システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m)100(見通し)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm)88× 72× 178 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー1D レーザー 周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級IP42 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>30 時間 動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED、ビープ、バイブレータ 距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m)100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
42,980 税込47,278
欠品中


十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など スイッチ寿命:1000万回 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77 照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ) 通信方式USB 読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm コントラスト比20%最小 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度1D 0.075mm(光学的) 防塵防水性能IP42 落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC 4 から 5.5 アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応) ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1パック(50個)
589 税込648
当日出荷

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CPL-25 コンパクライト 香彩堂 動画あり
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個 材質ABS樹脂 本体質量(g)約23(電池含む) 電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験) LED(高輝度白色)3個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ無しモデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm)105×146×70 角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー1280×800ピクセルイメージセンサー 照準650nm 赤色LED 消費電流(mA)500 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度0%~95%、結露無いこと 解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃)-40~70 読み取り速度60フレーム/秒 各種認証CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)DC5 ESD保護±15KV エアー放電
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明ハイパーレッド 660nm LED インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh)2850 キートリガスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線) インジケータLED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m)見通し10 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 読取方式イメージャ― 動作電圧(V)DC3~5 ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間)連続15
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 厚さ(mm)(カード)0.381~1.143 通信方式USB、電源供給を含む カード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード 基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース 寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上 取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ 保存温度範囲(℃)-40~70 許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと) 対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA 使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電 読み取り速度毎秒13から140cm、双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラーパネル単体でも、ケーブルで接続すればスマホやノートPCなどの充電が可能です。 6種安全保護機能、ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
仕様ソーラーパネル:本体/出力ケーブル/ACコンセント2個付きメガパワーバンク用プラグ/ノートパソコン用プラグ12個/カラピナ2個、メガパワーバンク:本体/ACアダプタ一/シガレットライターアダプター(出力用)/USBケーブル/携帯電話用プラグ5種/タイプCアダプター 材質ソーラーパネル:(生地)ポリエステル、メガパワーバンク:ABS樹脂 質量(g)サイズ:ソーラーパネル:約830、メガパワーバンク:約1021 寸法(cm)ソーラーパネル:約縦29×横81.5×厚さ2(収納時)約幅29×奥行19.5×高さ3.5、メガパワーバンク:約幅14.4×奥行7.7×高さ10.5
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ搭載モデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA メモリー2MB バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度95(結露ないこと) 解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータブザー、 LED 対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1 読取方式レーザー 動作電圧(V)4DC to 5.5DC ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
欠品中

GOODGOODS(グッド・グッズ)リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト
エコ商品
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

エバーブライトメガパネセット
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm) 適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン) 材質ABS樹脂 寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35 質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900 出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A 表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時) バッテリー容量(mAh)24000 充電可能回数約500回 バッテリー容量(Wh)88.8
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷