6,556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]フラッシュボール
光るボールを回そう!
セット内容本体×1 材質PS、綿、ポリエステル 長さ(mm)ひも:約310 質量(g)18 寸法(Φmm)ボール:52 包装形態OPP袋入
1個
228 税込251
当日出荷

2662 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

世界の国々がトランプに!国名や国旗、首都や通貨などの基本的な情報に加え、あいさつや名所、民族衣装などの文化も学べます。載っている国は13カ国!
材質 枚数カード54枚 カードサイズ(mm)57×87
1個
246 税込271
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]つながる知育トランプ
4つの遊び方ができる新感覚トランプ!!
種別日本語版 材質 枚数カード54枚 カードサイズ(mm)57×87
1個
246 税込271
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]机と椅子ジオラマベース 硬質紙製
机と椅子ジオラマベースのみの単品商品です。
寸法(mm)完成サイズ 机120×90×H95、椅子65×70×H108、ベース本体(トムソン加工済)280×235×2
1個
264 税込290
3日以内出荷

理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材。小学校5年生理科「流れる水の働き」の単元とあわせて使用できる教材です。水門ロボットの組立てを通して、コンピュータやモーター、センサの存在に気付かせることができ、離れた場所から操作するプログラムや、センサが感知するプログラム作りを通して、体験的に学習できます。また、防災学習を理科だけでなく、社会科の内容も教科横断的視点で学ぶことができ、子供たちの理解がさらに深まります。プログラミングで試行錯誤を繰り返し、話し合い、発表することで、社会の問題を解決する「STEAM教育」を展開できます。
仕様実験例:水門による洪水制御 セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)ベーシック(スタートガイド付)、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
1セット
51,980 税込57,178
6日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

2567 ことわざカードかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
わかりやすいイラストで、遊びながらことわざを覚えることができます!
材質カルタ:絵札44枚、読み札44枚、予備2枚 寸法(mm)カルタ:57×87(90枚)、紙箱:117×88×22
1個
419 税込461
当日出荷

‐ するりん(偏光板の科学教材) ナリカ 動画あり
杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。
セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
1セット
1,300 税込1,430
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧
横棒を入れるだけの簡単組み立て!無着色・未組立て(半完成品)。
材質シート:PE、たこ糸:ナイロン 寸法(mm)シート:710×420 糸の長さ(m)たこ糸:30
1個
228 税込251
当日出荷

キャッチコピー:電気学習の定番品。商品説明:透明樹脂を使用し組立後の内部確認や構造説明が容易にできます
セット内容スイングプラグ、コンセント、電源コード、丸型端子、注意ラベル、取扱説明書 材質タップ・プラグ:ポリカーボネート、コード被膜:PVC、皮膜の中:銅 寸法(mm)100×260×50
1セット
1,173 税込1,290
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スタディ基礎縫い練習キット
手縫い、ボタン付け、ミシン縫いの基礎練習ができるセットです!練習布にガイド線を印刷済み!
セット内容200×85(使用時) 科目家庭科
1個
473 税込520
3日以内出荷

選べる!試せる!よくわかる! サンワ高齢者疑似体験教材は、高齢者の日常生活を多くの方に体験して頂くため、お求めやすい価格、使いやすいセット内容でご用意致しました。社員教育や道徳教育にお役立てください。 ユーザーのご要望にお応えした充実のセット
セット内容サンワイヤーマフ、視覚障害ゴーグル、ひじサポーター×2、ひざサポーター×2、重りバンド手首用500g×2、重りバンド足首用1kg×2、ディスポ手袋セット、ゼッケン、前かがみ姿勢体験ベルトII、疑似体験用ベスト重り付、アルミ折りたたみステッキ、ケースL
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

1セット(10個)
100 税込110
当日出荷

人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本) 寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V 電源単4乾電池3個(別売)
1セット
27,400 税込30,140
4日以内出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

スポンジが取りはずせるので使ったあとも洗いやすい!
全長(mm)185 スポンジサイズ(mm)W50
1個
110 税込121
当日出荷

材料を仕入れておにぎり屋さんを経営しよう!
セット内容材料カード×54、お品書き×1、カード枚数表×1、おにぎりマーカー×1、サイコロ×1、お金×55 材質 寸法(mm)カード:56×86 質量(g)126 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1個
273 税込300
当日出荷

ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS 質量(g)13 寸法(Φmm)60 包装形態PP袋
1個
73 税込80
当日出荷

発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m) 型式MX-P3N 寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時) 電源ACアダプタ(付属) ズームデジタル16倍 撮像素子1/3.1型 フォーカスワンプッシュAF 出力端子RGB、USB2.0、HDMI 画素数1300万画素 連続撮影速度60fps
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。
セット内容組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル 対応OSWindows/Android/iOS
1セット
6,000 税込6,600
3日以内出荷

コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
寸法(mm)60×95×25 質量(g)70 電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式) 測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ほうせんかの種 幼保教材
ほうせんかを育てるセット!ワークシートをダウンロードして成長の記録が取れる! 種に付属するテキストからワークシートをダウンロードして成長の記録が取れます。
仕様●商品サイズ:84×139mm●セット内容:花の種 ホウセンカ×1●1個重量(g):7●材質:種●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-69
1セット
139 税込153
5日以内出荷

ぶ厚くて丈夫。
材質ポリエチレン 寸法(mm)800×650×0.045 科目図工 準拠図工小学校3年
1パック(10枚)
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(4本)
249 税込274
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]創造力を育む知育教材 おりがみでえほんづくり
その他1個梱包形態:袋入り セット内容折り紙ブック×1、えほんづくりシート×1、指導者用テキスト×1 材質 寸法(mm)265×195×5
1セット
909 税込1,000
3日以内出荷

作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160 口開き(mm)115 質量(kg)6 口深(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷


1組(10枚)
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!
幅(mm)40 質量(g)15 長さ(m)1.1
1個
110 税込121
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]朱肉
携帯用に便利です。
寸法(mm)Φ70 質量(g)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
373 税込410
当日出荷

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
白(70k) 幅(mm)788 長さ(m)30 科目生活科・総合学習
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm
成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上 原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
1袋(50g)
169 税込186
4日以内出荷

学校教材用のメスシリンダーセットです。正確に計量できます。精度に優れたケミカルシリンダー。
材質ポリメタクリルスチレン セット内容10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、1L(各1本) 容量(mL)10、20、50、100、200
1組
5,498 税込6,048
4日以内出荷

用途シンプルなプラスチック製の粘土板です。 材質プラスチック 厚さ(mm)2 ブルー サイズ 寸法(cm)31.5×25
1枚
429 税込472
当日出荷