69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質PP・PET 穴径(Φmm)4・7・12 タンク容量(L)2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。 容量(L)2 材質ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質ポリプロピレン 質量(g)200 容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
979 税込1,077
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。 広口で目盛付なので肥料散布に便利です。 ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。 さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。 叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213 質量(g)600 容量(L)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL)350 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g)90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根まで枯らし発芽も抑えしつこいスギナにも効果。 400g入、800g入は散粒容器入り、3kg入は散布容器付ですので手軽に使用できます。
用途根まで枯らし発芽も抑える・スギナにも・長期持続型。 成分メトリブジン・DBN・DCMU 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 仕様長期間(3~6ヵ月間)雑草の発生を抑えます 農林水産省登録第(号)21135 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ 剤形粒剤
1本(400g)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類手動式(半自動式) 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(ポンプ部)ポリプロピレン 材質(タンク)ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ万能バケツ
材質ポリエチレン 付属品ベルト 形状角形 商品タイプ本体
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。 除草効果は最速3日であらわれはじめ、長期間(7~8カ月雑草の発生を抑えます。 低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。 散布容器・手袋付きなので、そのまま手を汚さずに手軽に使用できます。
剤形微粒剤 成分ターバシル(2.0%)、フルミオキサジン(0.20%) 使用方法そのまま散布 性状類白色細粒 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)23825 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。 除草効果は最速3日であらわれ始め、長期間(9月)雑草の発生を抑えます。 低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。 散粒容器入り(400g入、800g入)、袋からそのまま振り出せるシカーバッグ(3kg入)、散布容器・手袋付き(5kg入)で、手を汚さずに手軽に使用できます。
成分ターバシル(2.0%)・フルミオキサジン(0.20%) 質量(g)3050 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×315×130 散布面積(m2)200~600用(60.7~181.8坪) 性状類白色細粒 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)23825 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1袋(3kg)
4,898 税込5,388
当日出荷

材質PP 形状丸形 外寸(mm)350×256×230 内寸(mm)322×230×215 底寸法(mm)273×190 商品タイプ本体
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器のカタチや散布のし方にアイデアを凝らしたラインナップ。幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。そのまま使える除草剤。より速く枯れる!速効性の成分MCP入り。
用途雑草の防除に。 容量(L)4 適合雑草雑草 剤形液剤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。 容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。 葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。 手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。 グリホサート41の10倍液です。 10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など 適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など 効果緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります 適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(350mL)
148 税込163
当日出荷

日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。 薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。 芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。 しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。 農林水産省登録第(号)21148
1本(2L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。 薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。 クリカーの使用による薬害事例はありません。
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止 成分シリコーン・・・21.3%有機溶剤、噴射剤等・・・78.7% 有効期限(年)5
1本(180mL)
999 税込1,099
当日出荷

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。
危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1箱(7L×2袋)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯用カラーボール モノタロウ 動画あり
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策 材質特殊蛍光着色液 蛍光赤 直径(Φmm)約65 タイプ本番用 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

バスマジックリン業務用に使用できる、浴室用洗剤専用のつめかえ容器です。5穴の吐出口より液のまま散布できます。本品は空容器です。
用途バスマジックリン業務用に使用できる、浴室用洗剤専用のつめかえ容器です。 材質ボトル:プラ(PP)、キャップ:プラ(PP) 商品タイプ詰替え用
1本(500mL)
149 税込164
当日出荷

容器のカタチや散布のし方にアイデアを凝らしたラインナップ。食品成分だから安全性抜群。そのまま使える除草剤。葉や茎から吸収させて雑草を枯らす。
用途雑草の防除に。 適合雑草雑草 剤形液剤
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。 成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
689 税込758
当日出荷

硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型(速硬性) 主成分β石膏 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

さまざまな害虫をまとめて退治! 有効成分シフルトリンと、植物由来成分(チモール)が、ナメクジ、ダンゴムシ、ムカデ、アリなどさまざまな種類のイヤな害虫にすぐれた殺虫効果を発揮します。 シャワー液タイプなので、見かけたイヤな害虫に直接かけるだけですばやく退治できます。 イヤな害虫がひそんでいる場所もまとめて一気に退治できます。 植物にやさしい水性処方です。
用途キャップを開け、逆さにして容器の胴部を押すようにして散布してください。 ナメクジは十分にかからないと粘液を出して逃げることがあります。その場合は再度散布してください。 1本で約10m2使用できます。※食用植物にかからないように使用してください。 トラスコ品番828-5223 質量(g)1080 タイプシャワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×71 適合場所石の間、巣穴 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、植物由来成分(チモール) 適合害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ゴミムシ、ハサミムシ、タカラダニ、コオロギ、クモ
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

一発剤、中期剤との組み合わせで強力除草を実現します。 ノビエをはじめ抵抗性雑草のアゼナ類・ホタルイ等に高い効果を示します。 容器のまま畦畔から手振り散布できて省力的です。 散布適期が幅広く、田植後の忙しい時期でも余裕を持って使えます。 気象条件や植付条件に左右されることが少なく、稲に安心です。
用途水稲除草剤(使用時期3~5月) 適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ 適合植代後~移植7日前まで 、移植直後~ノビエ1葉期(ただし、移植後30日まで) 使用方法原液湛水散布 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 使用可能回数1回(プレチラクロールを含む農薬の総使用回数:2回) 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)18163 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)300mL 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。 投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に トラスコ品番781-0288 材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液 オレンジ 質量(g)140 タイプ本番用 直径(mm)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【ヒアリ・アルゼンチンアリにも効く! EARTH PROFESSIONAL 業務用 アリ退治 アリの巣消滅】。(1):アリの鉱物アミノ酸を8種類配合!。アリのいる場所や通り道にまくだけで、特殊誘引剤がアリを誘引します。(2):微粒ゼリー配合で巣ごと消滅!。微粒ゼリー配合で、地表面に残った薬剤を巣に持ち帰り、アリを巣ごと駆除します。(3):有効成分ジノテフランが効く!。巣穴やその周辺にまけば、アリの巣を効果的に駆除できます。(4):まんべんなく薬剤を散布ができるシャワーノズル採用。(5):環境にもやさしい水性処方(※植物に直接かける製品ではありません)。
用途アリの駆除、アリの巣の駆除に。 使用方法希釈せずにそのまま使用します。また、1本で約4平方メートル処理できます。使用前に容器をよく振ってから、キャップを外し、逆さにして容器の胸部を押して散布します。 有効成分ジノテフラン 適合害虫クロヤマアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、カワラケアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ 効能アリの駆除、アリの巣の駆除 使用場所アリの集まる場所やアリの行列、アリの巣及び周辺 利用場所屋外
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

洗浄剤の容器からダイレクトに供給できるので、大量に散布することが可能です。 部分泡洗浄や腐食性の薬剤散布に使用できます。
仕様●情報:耐熱温度60℃洗剤吸引ホース長10mバルブ付 接続口:M22×1.5/EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5(4.111-033.0)で可能 アズワン品番67-5810-33
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ乾燥型 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書 材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針) 寸法(mm)250×230×85 質量(g)535 電源DC5V/1A 定格電力(W)10 定格電圧(V)110~240 電源コード(m)約1(USBコード) タンク容量(mL)400 モーター出力(W)8±1 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)2600 使用可能時間(分間)約60
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備) 仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C タンク容量(L)2 温度(℃)max. 60 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル長(mm)38 吐出水量(L/h)400 - 600
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

除菌成分と4つの強力消臭成分で悪臭を徹底的に取り除く 除菌成分がネコ特有の尿のニオイの発生元である菌の繁殖を防ぐのでアンモニア臭の発生をおさえ、同時に4つの消臭成分がニオイの元を分解し悪臭を取り除きます。 広範囲にたっぷり使える大容量の1000mlサイズ
用途【 使用場所 】 道路、駐車場、庭、家のまわり* 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【 使用方法 】 猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。 【上手な使い方】 猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することで猫の忌避効果を高めますので、併用をおすすめします。 成分天然精油、消臭成分、抗菌成分 質量(g)1080 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×238×70 適合場所道路、駐車場、庭、家のまわり 散布面積(m2)1m2あたり150~200ml アズワン品番64-1215-49
1本(1000mL)
699 税込769
当日出荷

ニットーVライト120
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(7kg)
2,498 税込2,748
当日出荷